Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
3RV2901-1A, Hilfsschalter seitl. anbaubar 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2850197
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2926-1B, Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 130 mm Welle schwarz
Rexel Artikelnr.: 2958191
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2926-1K, Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 330 mm Welle schwarz
Rexel Artikelnr.: 2948618
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2926-1L, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 330 mm Welle
Rexel Artikelnr.: 2939763
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2901-1C, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2Ö für Leistungsschalter S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2855982
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2901-1F, Hilfsschalter querliegend, 2S für Leistungsschalter, S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2855984
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2926-1C, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 130 mm Welle
Rexel Artikelnr.: 2946307
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2901-2A, Hilfsschalter seitl. anbaubar 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2929838
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2901-2E, Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, Federzuganschluss für Leistungsschalter S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2869409
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2901-1J, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S+2Ö für Leistungsschalter, S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2855983
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2901-1B, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S für Leistungsschalter S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2855981
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2901-1E, Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2850199
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2901-1D, Hilfsschalter querliegend, 1W für Leistungsschalter S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2850198
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2901-2B, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S, Federzuganschluss für Leistungsschalter S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2381609
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2031-4VA15-0BA0, Leistungsschalter, S2, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 35-45A, N-ausl. 650A
Rexel Artikelnr.: 2987034
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2031-4WA10, Leistungsschalter, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 42-52A, N-ausl.
Rexel Artikelnr.: 2006259
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2031-4WB10, Leistungsschalter, Motorschutz, Class 20, A-ausl. 42-52A, N-ausl.
Rexel Artikelnr.: 2372857
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2031-4VA15, Leistungsschalter, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 35-45A, N-ausl.
Rexel Artikelnr.: 2252527
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2032-4WA10, Leistungsschalter, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 42-52A, N-ausl.
Rexel Artikelnr.: 2211484
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leistungsschalter für Motorschutz |
|
| Anschlussart Hauptstromkreis |
Schraubanschluss
|
|---|---|
| Auslösetechnik |
magnetisch
|
| Mit integriertem Hilfsschalter |
Nein
|
| Einstellbereich Kurzschlussauslöser |
650 A
|
| Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC |
65 kA
|
| Bemessungsdauerstrom Iu |
45 A
|
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Phasenausfallempfindlich |
Ja
|
| Polzahl |
3
|
| Gerätebauart |
Einbaugerät Festeinbautechnik
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V |
11 kW
|
| Leistung |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
690 V
|
|---|---|
| Breite |
55 mm
|
| Höhe |
140 mm
|
| Tiefe |
149 mm
|
| Betätigungselement |
Drehknopf
|
| Überlastauslöser Stromeinstellung |
35...45 A
|
| Mit thermischem Überlastschutz |
Ja
|
| Verlustleistung |
24,5 W
|
| Zolltarifnummer |
85362010
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| SCIP-Nummer |
65a77db8-668f-41c4-baaa-dcae0cb495c9
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.