3. Leistungsschalter
  4. Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  5. 3809923
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik - 177.5701.0001, Littelfuse Sicherungshalter, Tafelmontage für 62mm Sicherungen 425A 80V dc - 3809923
LittelfuseHesteller Logo
Littelfuse

177.5701.0001, Littelfuse Sicherungshalter, Tafelmontage für 62mm Sicherungen 425A 80V dc

Rexel Artikelnr.: 
2348412
Hersteller Nummer: 
3809923
EAN Code: 
4005084012693
Produkt Type: 
177.5701.0001
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
Littelfuse Sicherungshalter, Tafelmontage für 62mm Sicherungen 425A 80V dc
Hochlastsicherungen und Sockel. Betriebsbereich 50–425 A bei max. 80 Vdc Schnelle Montage mit Sockel für Hochlastsicherungen