3. Leistungsschalter
  4. Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  5. 4995564
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik - AP 50 B420L, LEM AP Stromwandler, DIN-Hutschiene, 50:1 50A, Leitermaß 18mm, 67mm x 55mm x 69mm - 4995564
LEMHesteller Logo
LEM

AP 50 B420L, LEM AP Stromwandler, DIN-Hutschiene, 50:1 50A, Leitermaß 18mm, 67mm x 55mm x 69mm

Rexel Artikelnr.: 
2350803
Hersteller Nummer: 
4995564
EAN Code: 
5059045902270
Produkt Type: 
AP 50 B420L
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
LEM AP Stromwandler, DIN-Hutschiene, 50:1 50A, Leitermaß 18mm, 67mm x 55mm x 69mm
  CE.   EN50178, EN61010. AP-B/APR-B - AC-Stromwandler. Stromwandler für AC-Messungen PRIME®-Technologie 3 Messbereiche einstellbar RMS- oder RMS-Echteffektiv-Version Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis Spannungs- oder Stromausgang Unipolare Versorgungsspannung Aufklappbares Gehäuse für DIN-Schienen-Montage. Anwendungen. Automatisierungssysteme Datenlogger Anzeigeinstrumente