3. Leistungsschalter
  4. Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  5. 467614
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik - B57235S0509M000, EPCOS B57235S0 Thermistor, NTC, 5Ω, 60s, Toleranz ±20%, 1800mW, 9.5 x 6mm - 467614
EPCOSHesteller Logo
EPCOS

B57235S0509M000, EPCOS B57235S0 Thermistor, NTC, 5Ω, 60s, Toleranz ±20%, 1800mW, 9.5 x 6mm

Rexel Artikelnr.: 
2347770
Hersteller Nummer: 
467614
EAN Code: 
5059043952376
Produkt Type: 
B57235S0509M000
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
EPCOS B57235S0 Thermistor, NTC, 5Ω, 60s, Toleranz ±20%, 1800mW, 9.5 x 6mm
UL. Epcos Strombegrenzung Serien S235/S236/S237/S364. Einsatz in getakteten Netzteilen Motoren mit Sanftanlauf, z. B. in Staubsaugern Einsetzbar in Serienverbindungen bis zu 265 V eff. Beschichtete Heißleiterscheibe Abgewinkelte Anschlusskabel aus verzinntem, vernickeltem Kupferdraht