3. Leistungsschalter
  4. Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  5. IRFL4310PBF
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik - IRFL4310PBF, MOSFET N-Ch 100V 2,2A 0,2R, SOT223 - IRFL4310PBF
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik - IRFL4310PBF, MOSFET N-Ch 100V 2,2A 0,2R, SOT223 - IRFL4310PBF
INFINEONHesteller Logo
INFINEON

IRFL4310PBF, MOSFET N-Ch 100V 2,2A 0,2R, SOT223

Rexel Artikelnr.: 
2371676
Hersteller Nummer: 
IRFL4310PBF
Produkt Type: 
IRFL4310PBF
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
MOSFET N-Ch 100V 2,2A 0,2R, SOT223
HEXFET® Power MOSFET

  • Surface Mount
  • Dynamic dv/dt Rating
  • Fast Switching
  • Ease of Paralleling
  • Advanced Process Technology
  • Ultra Low On-Resistance
  • Lead-Free


Description
Fifth Generation HEXFETs from International Rectifier utilize advanced processing techniques to achieve extremely low on-resistance per silicon area.
This benefit, combined with the fast switching speed and ruggedized device design that HEXFET Power MOSFETs are well
known for, provides the designer with an extremely efficient
and reliable device for use in a wide variety of applications.




Produktdetails



Produktdetails

Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
Zolltarifnummer 85412900
Newlec Nein
 
Herkunftsland China