3. Prog. Steuerungen
  4. Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
  5. 6ES71445KD000BA0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul - 6ES7144-5KD00-0BA0, SIMATIC ET 200AL AI 4xU/I/RTD 4x M12 - 6ES71445KD000BA0
Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul - 6ES7144-5KD00-0BA0, SIMATIC ET 200AL AI 4xU/I/RTD 4x M12 - 6ES71445KD000BA0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6ES7144-5KD00-0BA0, SIMATIC ET 200AL AI 4xU/I/RTD 4x M12

Rexel Artikelnr.: 
2193193
Hersteller Nummer: 
6ES71445KD000BA0
EAN Code: 
4047623403463
Produkt Type: 
6ES7144-5KD00-0BA0
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
Bestandteil / Ersatzteil

  • 6ES7194-2BA00-0AA0, SIMATIC ET 200AL Kennzeichnungsschilder 10 mm x 5 mm, RAL 9016

    SIEMENS

    6ES7194-2BA00-0AA0, SIMATIC ET 200AL Kennzeichnungsschilder 10 mm x 5 mm, RAL 9016

    Rexel Artikelnr.: 2193119
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
  • 6ES7194-2LH02-1AA0, SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, 0,19 m

    SIEMENS

    6ES7194-2LH02-1AA0, SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, 0,19 m

    Rexel Artikelnr.: 2248666
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
  • 3RK1901-1KA00, AS-I Zub. Verschlusskappe M12 für Module IP67

    SIEMENS

    3RK1901-1KA00, AS-I Zub. Verschlusskappe M12 für Module IP67

    Rexel Artikelnr.: 2669263

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RX9802-0AA00, AS-I Zub. Verschlusskappe M12 für Module IP67

    SIEMENS

    3RX9802-0AA00, AS-I Zub. Verschlusskappe M12 für Module IP67

    Rexel Artikelnr.: 2449130

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7194-2LN10-1AA0, SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, 10 m

    SIEMENS

    6ES7194-2LN10-1AA0, SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, 10 m

    Rexel Artikelnr.: 2411651
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
  • 6ES7194-2LN15-0AA0, SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, 15 m für ET-Connection

    SIEMENS

    6ES7194-2LN15-0AA0, SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, 15 m für ET-Connection

    Rexel Artikelnr.: 2411277
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
  • 6ES7194-2LN15-1AC0, SIMATIC ET 200AL Powerleitung einseitig konfektioniert, 15 m

    SIEMENS

    6ES7194-2LN15-1AC0, SIMATIC ET 200AL Powerleitung einseitig konfektioniert, 15 m

    Rexel Artikelnr.: 2411266
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
  • 6ES7194-2LH20-1AA0, SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, 2,0 m

    SIEMENS

    6ES7194-2LH20-1AA0, SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, 2,0 m

    Rexel Artikelnr.: 2248669
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
  • 6ES7194-2LH50-1AA0, SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, 5,0 m

    SIEMENS

    6ES7194-2LH50-1AA0, SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, 5,0 m

    Rexel Artikelnr.: 2248700
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
  • 6ES7194-2LH20-0AA0, SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, gewinkelt, 2,0 m für ET-Connection

    SIEMENS

    6ES7194-2LH20-0AA0, SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, gewinkelt, 2,0 m für ET-Connection

    Rexel Artikelnr.: 2248670
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
  • 3RK1901-1PN00, AS-I Zub. Verschlusskappe M8 für Module IP67

    SIEMENS

    3RK1901-1PN00, AS-I Zub. Verschlusskappe M8 für Module IP67

    Rexel Artikelnr.: 2259186

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7194-2LN15-1AA0, SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, 15 m

    SIEMENS

    6ES7194-2LN15-1AA0, SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, 15 m

    Rexel Artikelnr.: 2402161
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
  • 6ES7194-2LH02-0AA0, SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, 0,19 m für ET-Connection

    SIEMENS

    6ES7194-2LH02-0AA0, SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, 0,19 m für ET-Connection

    Rexel Artikelnr.: 2248668
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
  • 6ES7194-2LH50-0AA0, SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, 5,0 m für ET-Connection

    SIEMENS

    6ES7194-2LH50-0AA0, SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, 5,0 m für ET-Connection

    Rexel Artikelnr.: 2248667
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
  • 6ES7194-2AB00-0AA0, SIMATIC ET 200AL Anschlussstecker M8 für ET-Connection

    SIEMENS

    6ES7194-2AB00-0AA0, SIMATIC ET 200AL Anschlussstecker M8 für ET-Connection

    Rexel Artikelnr.: 2193133
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
 Masszeichnung
 Schaltbild
 Produktvideo
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Masszeichnung
 Schaltbild
 Produktvideo
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 360° Ansicht
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

SIMATIC ET 200AL AI 4xU/I/RTD 4x M12
SIMATIC ET 200AL, AI 4XU/I/RTD, 4x M12, Schutzart IP67 SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67. Mit dem Peripheriesystem bietet Siemens Ihnen eine platzsparende und zukunftssichere Lösung. Ihr Platzaufwand beschränkt sich auf ein Minimum, da sich SIMATIC ET 200AL aufgrund der geringen Breite von 30 mm und des niedrigen Gewichtes von 145 g in jeder Lage leicht an die Maschine oder an die Montagelinie anbringen lässt. Das System ist nicht nur platzsparend, sondern kann auch aufgrund eines außerordentlich robusten Gehäuses, welches spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht ist, bei Temperaturen von -25° bis +55° eingesetzt werden.?? Sie können die SIMATIC ET 200AL durch problemlose und schnelle Konfiguration sofort in Betrieb nehmen. Dies kann aufgrund einer CAx-gerechten Beschriftung aller Schnittstellen über das TIA-Portal unkompliziert durchgeführt werden.?? Die farbige Zuordnung der Leitungen zu den Schnittstellen und eine einfache Verdrahtung werden durch ein eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung sichergestellt.?? Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit. Siemens setzt heute schon auf die Technologien von Morgen und definiert somit die Marktstandards neu. Sie sind als digitale und analoge Ein- bzw. Ausgangsmodule sowie als Mischmodule (digital) verfügbar. Die Anbindung der Sensoren erfolgt über M8- oder M12-Anschlusstechnik.Die Module können wahlweise an PROFINET oder PROFIBUS angebunden oder in SIMATIC ET 200SP integriert werden.
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
Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Analoge Eingänge konfigurierbar Ja
Eingang, Spannung Ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Funkstandard GSM Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus Nein
Eingang, Widerstand Ja
Höhe 159 mm
Eingang, Thermoelement Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Eingang, Strom Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Eingang, Widerstandsthermometer Ja
Versorgungsspannung DC 20,4...28,8 V
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Fronteinbau möglich Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Analoge Ausgänge konfigurierbar Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
 
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein
Funkstandard Bluetooth Nein
Schutzart IP65/IP67
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Wand-/Direktmontage möglich Ja
IO-Link Master Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Systemkomponente Ja
Auflösung der Analogeingänge 16 bit
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Anzahl der analogen Ausgänge 0
Tiefe 40 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Funkstandard GPRS Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Rack-Montage möglich Nein
Breite 30 mm
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Eingangssignal konfigurierbar Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss
Anzahl der analogen Eingänge 4
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Schutzart (NEMA) 6
Zolltarifnummer 85389091
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 6ES7194-2BA00-0AA0, SIMATIC ET 200AL Kennzeichnungsschilder 10 mm x 5 mm, RAL 9016

    SIEMENS

    6ES7194-2BA00-0AA0, SIMATIC ET 200AL Kennzeichnungsschilder 10 mm x 5 mm, RAL 9016

    Rexel Artikelnr.: 2193119