Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
3RK1901-2EA00, AS-I Montagepl. K45 für Wandbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung (schwarz)
Rexel Artikelnr.: 2669265
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RK1901-2DA00, AS-I Montagepl. K45 für Hutschienenbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung
Rexel Artikelnr.: 2694662
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RK1901-1KA00, AS-I Zub. Verschlusskappe M12 für Module IP67
Rexel Artikelnr.: 2669263
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
|---|---|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Breite |
45 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Eingangsstrom bei Signal 1 |
6 mA
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Schutzart |
IP67
|
| Tiefe |
30 mm
|
| Höhe |
80 mm
|
| Art der Eingangsspannung |
DC
|
| Art des Digitalausgangs |
ohne
|
| Art der Ausgangsspannung |
DC
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraubanschluss
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Digitale Eingänge konfigurierbar |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
#NO_DATA#
|
| Kategorie nach EN 954-1 |
#NO_DATA#
|
| Digitale Ausgänge konfigurierbar |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
4
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
0
|
| Zolltarifnummer |
85371098
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Tschechien
|
SIEMENS
3RK1901-2EA00, AS-I Montagepl. K45 für Wandbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung (schwarz)
Rexel Artikelnr.: 2669265
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RK1901-2DA00, AS-I Montagepl. K45 für Hutschienenbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung
Rexel Artikelnr.: 2694662
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RK1901-2EA00, AS-I Montagepl. K45 für Wandbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung (schwarz)
Rexel Artikelnr.: 2669265
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RK1901-2DA00, AS-I Montagepl. K45 für Hutschienenbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung
Rexel Artikelnr.: 2694662
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.