Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7193-6BP20-2BA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2B VPE 10
Rexel Artikelnr.: 2279178
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP20-2DA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2D VPE 10
Rexel Artikelnr.: 2279177
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP00-2DA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2D VPE 10
Rexel Artikelnr.: 2279179
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP00-2BA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2B VPE 10
Rexel Artikelnr.: 2279182
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP00-0BA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2B
Rexel Artikelnr.: 2910594
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6KA00-3AA0, SIMATIC ET 200SP mechanisches Kodierelement Typ A, VPE 20 VPE 20
Rexel Artikelnr.: 2063149
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
|---|---|
| Digitale Eingänge konfigurierbar |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| SIL nach IEC 61508 |
3
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Höhe |
73 mm
|
| Zulässige Spannung am Eingang |
-30...30 V
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Eingangsstrom bei Signal 1 |
2,5 mA
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Schutzart |
IP20
|
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel |
0,05...20 ms
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Breite |
15 mm
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
8
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Art des Digitalausgangs |
ohne
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Art der Eingangsspannung |
DC
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Tiefe |
58 mm
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Steckanschluss
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Art der Ausgangsspannung |
k.A.
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Digitale Ausgänge konfigurierbar |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| Newlec |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85389091
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
SIEMENS
6ES7193-6KA00-3AA0, SIMATIC ET 200SP mechanisches Kodierelement Typ A, VPE 20 VPE 20
Rexel Artikelnr.: 2063149
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.