Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7193-6BP20-0BF0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ F0 BU20-P8+A4+0B VPE 1
Rexel Artikelnr.: 2101475
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6KC00-3AA0, SIMATIC ET 200SP mechanisches Kodierelement Typ C, VPE 20 VPE 20
Rexel Artikelnr.: 2244291
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP20-0BF0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ F0 BU20-P8+A4+0B VPE 1
Rexel Artikelnr.: 2101475
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
230 V
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
Level e
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Versorgungsspannung DC |
20,4...28,8 V
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Steckanschluss
|
| Tiefe |
58 mm
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Art des Digitalausgangs |
Relais
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Zulässige Spannung am Ausgang |
20,4...264 V
|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
230 V
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Art der Ausgangsspannung |
AC/DC
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Digitale Ausgänge konfigurierbar |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Breite |
20 mm
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
1
|
| Höhe |
73 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Ja
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
0
|
| SIL nach IEC 61508 |
3
|
| Art der Eingangsspannung |
AC/DC
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Digitale Eingänge konfigurierbar |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85389091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
SIEMENS
6ES7193-6KC00-3AA0, SIMATIC ET 200SP mechanisches Kodierelement Typ C, VPE 20 VPE 20
Rexel Artikelnr.: 2244291
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.