Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Prog. Steuerungen
  4. Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
  5. 750-1405
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul - 750-1405, 16-Kanal-Digitaleingang DC 24 V 3 ms lichtgrau - 750-1405
WAGOHesteller Logo
WAGO

750-1405, 16-Kanal-Digitaleingang DC 24 V 3 ms lichtgrau

Rexel Artikelnr.: 
2872570
Hersteller Nummer: 
750-1405
EAN Code: 
4045454905590
Produkt Type: 
750-1405

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

16-Kanal-Digitaleingang DC 24 V 3 ms lichtgrau
16-Kanal-Digitaleingang; DC 24 V; 3 ms

Das Digitaleingangsmodul verfügt bei nur 12 mm Baubreite über 16 Kanäle.

Es erfasst binäre Steuersignale aus dem Feldbereich, z. B. von Sensoren, Gebern, Schaltern oder Näherungsschaltern.

Das Modul besitzt Push-in CAGE CLAMP®-Anschlüsse und ermöglicht so das direkte Stecken von eindrähtigen Leitern.

Jedem Eingangskanal ist zur Störunterdrückung ein RC-Filter mit einer Zeitkonstanten von 3,0 ms vorgeschaltet.

Der Signalzustand jedes Kanals wird mit einer grünen Status-LED angezeigt.

Feld- und Systemebene sind galvanisch voneinander getrennt.

Zum Öffnen der Push-in CAGE CLAMP®-Anschlüsse wird ein Betätigungswerkzeug mit 2,5mm-Klinge benötigt (210-719).

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Versorgungsspannung DC 24 V
Eingangsstrom bei Signal 1 0,6 mA
Art der Eingangsspannung DC
Art der Ausgangsspannung k.A.
Art des Digitalausgangs ohne
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden Nein
Zulässige Spannung am Eingang -3...30 V
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Mit optischer Schnittstelle Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus Nein
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
IO-Link Master Nein
Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Funkstandard Bluetooth Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Systemkomponente Ja
Fronteinbau möglich Nein
Wand-/Direktmontage möglich Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
 
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Schutzart IP20
Verzögerungszeit bei Signalwechsel 3 ms
Rack-Montage möglich Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
SIL nach IEC 61508 ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Breite 12 mm
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge 0
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) Nein
Tiefe 69 mm
Höhe 100 mm
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) Ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 Nein
Funkstandard GSM Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Anzahl der digitalen Eingänge 16
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0
Funkstandard GPRS Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I Ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 Ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) Ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) Ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) Ja
Unterstützt Protokoll für EtherCAT Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) Nein
Zolltarifnummer 85389091
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 7fea3f82-1cce-4f61-860c-32314f7b84d8
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe