Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
WAGO
750-600, Endmodul lichtgrau
Rexel Artikelnr.: 2574217
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WAGO
750-430, 8-Kanal-Digitaleingang DC 24 V 3 ms lichtgrau
Rexel Artikelnr.: 2040861
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Das Digitalausgangsmodul verfügt bei nur 12 mm Baubreite über 8 Kanäle.
Über das Modul werden Steuersignale aus dem Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren weitergegeben.
Alle Ausgänge sind kurzschlussfest ausgeführt.
Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| Schutzart |
IP20
|
|---|---|
| Ausgangsstrom |
0,5 A
|
| Breite |
12 mm
|
| Höhe |
100 mm
|
| Tiefe |
67,8 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Ja
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Zulässige Spannung am Ausgang |
24 V
|
| Art der Ausgangsspannung |
DC
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Art der Eingangsspannung |
k.A.
|
| Art des Digitalausgangs |
sonstige
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
|
| Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden |
Ja
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Federzuganschluss
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Digitale Ausgänge konfigurierbar |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
8
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Digitale Eingänge konfigurierbar |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85389091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| SCIP-Nummer |
ea784a21-b0bd-4021-87d0-994e7aeb24e7
|
| Kernsortiment |
Ja
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.