Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Das eigensichere PROFIsafe-Eingangsmodul 750-663/000-003 für die funktionale Sicherheit, mit Risikominderungen bis SIL 3, Kat. 4, PL e, ist speziell für die sichere Erfassung von potentialfreien, kontaktbehafteten Not-Aus-Schaltern, Schutztürschaltern, Betriebsartenwahlschaltern sowie sicheren Sensoren, die sich im Bereich von explosionsfähigen Atmosphären der Zonen 0, 1 und 2 befinden, konzipiert. Das sichere Eingangsmodul selbst muss in der Zone 2 installiert werden.
Das Eingangsmodul besitzt 4 taktsensitive Eingänge (I1 … I4), die von 2 unterschiedlich getakteten, kurzschlussfesten Ausgängen (T1 … T2) versorgt werden. Die Eingänge werden damit kontinuierlich auf Querschluss und Fremdeinspeisung überwacht.
Diese und weitere sicherheitsrelevante Funktionen wie z.B. Betriebsarten bzw. das Abschalten der Testimpulse, Diskrepanzzeiten oder Filterzeiten können über WAGO-I/O-CHECK parametriert werden. Das Parametriertool unterstützt die Aufrufschnittstelle TCI (Tool Calling Interface) CC2 bzw. CC3. Je nach Einstellung können die Parameter beim Modultausch automatisch über einen PROFIsafe-konformen iPar-Server von der Steuerung heruntergeladen werden. Das Modul unterstützt die PROFIsafe-Protokolle V1 und V2 (PROFIBUS, PROFINET).
Die Anordnung der einzelnen Module ist, im jeweiligen Ex-Segment des Feldbusknotens, beliebig.
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Ja
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
Level e
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Art der Eingangsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Höhe |
100 mm
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Breite |
24 mm
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Ja
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Eingangsstrom bei Signal 1 |
3 mA
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Ja
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Versorgungsspannung DC |
24...24 V
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Federzuganschluss
|
| Digitale Eingänge konfigurierbar |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
4
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| SIL nach IEC 61508 |
3
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Digitale Ausgänge konfigurierbar |
Nein
|
|---|---|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Ausgangsstrom |
0,005 A
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden |
Nein
|
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel |
0...200 ms
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Tiefe |
67,8 mm
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Art des Digitalausgangs |
ohne
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Ja
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
0
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Zolltarifnummer |
85389099
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| SCIP-Nummer |
291cee76-0814-4f5e-a5ba-4d66e1f2b461
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.