Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Die PROFIsafe-Ein- und -Ausgangsklemme 750-665/000-001 besitzt 4 Leistungsausgänge (O1 … O4), sowie 4 taktsensitive Eingänge (I1 … I4), die von 4 unterschiedlich getakteten Ausgängen (T1 … T4) gespeist werden.
Die Taktausgänge sind kurzschlussfest ausgeführt. Die Eingänge und Ausgänge werden kontinuierlich auf Querschluss und Fremdeinspeisung überwacht.
Der Signalzustand der 4 Eingangskanäle sowie der 4 Ausgangskanäle wird mit jeweils einer zugehörigen grünen LED angezeigt. Zusätzlich signalisieren 2 rote LEDs interne bzw. externe Fehler.
An dem seitlich angeordneten Kodierschalter wird die PROFIsafe-Adresse eingestellt.
Feld- und Systemebene sind galvanisch voneinander getrennt.
Die Anordnung der einzelnen Eingangsklemmen ist bei der Projektierung im Feldbusknoten beliebig. Eine blockweise Anordnung ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen sind dem Handbuch zu entnehmen!
Berücksichtigen Sie bei Neuinstallationen das sichere 4-Kanal-Digitalein- und 4-Kanal-Digitalausgangsmodul PROFIsafe 75x-667/000-004.
Das Modul kann nur unter PROFIBUS in Kombination mit dem Feldbuskoppler 750-333 verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass dieses Modul nur PROFIsafe V1.3 unterstützt.
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Digitale Eingänge konfigurierbar |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Art der Ausgangsspannung |
DC
|
| Zulässige Spannung am Ausgang |
24...24 V
|
| Art der Eingangsspannung |
DC
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| SIL nach IEC 61508 |
2
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
4
|
| Höhe |
100 mm
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Tiefe |
67,8 mm
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
Level e
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Federzuganschluss
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Zulässige Spannung am Eingang |
24 V
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Breite |
24 mm
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
4
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Ausgangsstrom |
0,5 A
|
| Art des Digitalausgangs |
sonstige
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Digitale Ausgänge konfigurierbar |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Ja
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371098
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.