Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
OMRON
NX-AUX02, NX-E/A-Modul, Kodierstifte für Schraublosklemmblock, für 10 Modulen, (TB: 30St., Modul: 30St.)
Rexel Artikelnr.: 2134607
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Funktions-/Technologie-Modul |
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
|---|---|
| Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
Level a
|
| Geeignet für Wegerfassung |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Geeignet für CNC |
Nein
|
| Schützkontrolle Funktionsblock |
Nein
|
| Funktionsblock Zweihand-Schaltung |
Nein
|
| Geeignet für Durchfluss-Messung |
Nein
|
| Geeignet für Schweiß-Regelung |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Funktionsblock Zustimm-Taster |
Nein
|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
0 V
|
| Tiefe |
71 mm
|
| Funktionsblock NOT-AUS |
Nein
|
| Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Geeignet für Einachs-Positionierung |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Geeignet für Durchfluss-Regelung |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Breite |
12 mm
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Frequenzmessung |
Ja
|
| Versorgungsspannung DC |
20,4...28,8 V
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Geeignet für Mehrachs-Regelung |
Nein
|
| Funktionsblock Zugangskontrolle |
Nein
|
| Geeignet für fliegende Säge |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Geeignet für Mehrachs-Positionierung |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
0 V
|
| Geeignet für SSI |
Nein
|
| Höhe |
100 mm
|
| Geeignet zum Wiegen |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Geeignet für Druck-Regelung |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Geeignet für Zählen |
Ja
|
| Anzahl der Funktionen |
1
|
| Geeignet für Einachs-Regelung |
Nein
|
| Geeignet für Nocken-Steuerung |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Funktionsblock Wiederanlaufsperre |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Funktionsblock Automatischer Reset |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen |
Nein
|
| Geeignet für Bahnsteuerung |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Geeignet für NC |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Ja
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Geeignet für Temperaturregelung |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Funktionsblock Betriebsartenwahl |
Nein
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
85176200
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
| SCIP-Nummer |
e554ca79-f326-44dc-9688-bf3086727058
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.