Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Prog. Steuerungen
  4. Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät
  5. 6ES75121DK010AB0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät - 6ES7512-1DK01-0AB0, SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN - 6ES75121DK010AB0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6ES7512-1DK01-0AB0, SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN

Rexel Artikelnr.: 
2132555
Hersteller Nummer: 
6ES75121DK010AB0
EAN Code: 
4047623406051
Produkt Type: 
6ES7512-1DK01-0AB0

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • 6ES7512-1DM03-0AB0, SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN

    SIEMENS

    6ES7512-1DM03-0AB0, SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN

    Rexel Artikelnr.: 2053813

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör

  • 6ES7193-6AR00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x RJ45 ab FS06

    SIEMENS

    6ES7193-6AR00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x RJ45 ab FS06

    Rexel Artikelnr.: 2910593

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6GK1900-0ML00-0AA0, Termination Kit SC RJ POF Plug, Konfektionierkoffer zur vor-Ort-Montage

    SIEMENS

    6GK1900-0ML00-0AA0, Termination Kit SC RJ POF Plug, Konfektionierkoffer zur vor-Ort-Montage

    Rexel Artikelnr.: 2810780

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6GK1900-0NL00-0AA0, Termination Kit SC RJ PCF Plug, Konfektionierkoffer zur vor-Ort-Montage

    SIEMENS

    6GK1900-0NL00-0AA0, Termination Kit SC RJ PCF Plug, Konfektionierkoffer zur vor-Ort-Montage

    Rexel Artikelnr.: 2810779

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6AP40-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA SCRJ/FC

    SIEMENS

    6ES7193-6AP40-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA SCRJ/FC

    Rexel Artikelnr.: 2429524

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6AP00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x SCRJ

    SIEMENS

    6ES7193-6AP00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x SCRJ

    Rexel Artikelnr.: 2430992

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6AG40-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA LC/FC

    SIEMENS

    6ES7193-6AG40-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA LC/FC

    Rexel Artikelnr.: 2429530

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6AP20-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA SCRJ/RJ45

    SIEMENS

    6ES7193-6AP20-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA SCRJ/RJ45

    Rexel Artikelnr.: 2428107

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6AF00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x FC ab FS04

    SIEMENS

    6ES7193-6AF00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x FC ab FS04

    Rexel Artikelnr.: 2423036

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6AG00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x LC

    SIEMENS

    6ES7193-6AG00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x LC

    Rexel Artikelnr.: 2322472

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6AG20-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA LC/RJ45

    SIEMENS

    6ES7193-6AG20-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA LC/RJ45

    Rexel Artikelnr.: 2313464

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6GK1901-1GA00, IE FC Stripping Tool, Abisolierwerkzeug zum Abisolieren der IE FC-Leitungen

    SIEMENS

    6GK1901-1GA00, IE FC Stripping Tool, Abisolierwerkzeug zum Abisolieren der IE FC-Leitungen

    Rexel Artikelnr.: 2036870

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Zertifikat
 Technisches Handbuch
 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 Schaltbild
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Zertifikat
 Technisches Handbuch
 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 Schaltbild
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Masszeichnung

Beschreibung



Beschreibung

SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN
SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN für ET 200SP, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 200 KB für Programm und 1MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 3 Port Switch, 48 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig, Busadapter notwendig für Port 1 und 2 Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. ​​​Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können.​​ Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. ​​​Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden.​​ ​Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. ​Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Für SIMATIC ET 200SP sind Interfacemodule mit integrierter CPU und PROFINET-Anschluss verfügbar. Die Funktionalität entspricht einer CPU der SIMATIC S7-1500 - Familie. Für den Betrieb dieser Baugruppe ist eine SIMATIC Memory Card notwendig.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Funkstandard Bluetooth Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Schutzart IP20
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Funkstandard GSM Nein
Mit integrierter Stromversorgung Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
SIL nach IEC 61508 ohne
Rack-Montage möglich Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) Nein
Wand-/Direktmontage möglich Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Höhe 117 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Mit optischer Schnittstelle Ja
Breite 100 mm
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale Ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
 
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Fronteinbau möglich Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module Ja
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 1
Max. Eingangsstrom DC 0,9 A
Funkstandard GPRS Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
IO-Link Master Nein
Unterstützt Protokoll für ASI Ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraub-/Federzuganschluss
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Art der Eingangsspannung DC
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Anzahl der Steckplätze 80
Systemkomponente Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Eingangsspannung DC 19,2...28,8 V
Tiefe 75 mm
Zolltarifnummer 85371091
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 6ES7193-6AG40-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA LC/FC

    SIEMENS

    6ES7193-6AG40-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA LC/FC

    Rexel Artikelnr.: 2429530

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6AR00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x RJ45 ab FS06

    SIEMENS

    6ES7193-6AR00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x RJ45 ab FS06

    Rexel Artikelnr.: 2910593

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6AP00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x SCRJ

    SIEMENS

    6ES7193-6AP00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x SCRJ

    Rexel Artikelnr.: 2430992

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6AP40-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA SCRJ/FC

    SIEMENS

    6ES7193-6AP40-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA SCRJ/FC

    Rexel Artikelnr.: 2429524

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6AF00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x FC ab FS04

    SIEMENS

    6ES7193-6AF00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x FC ab FS04

    Rexel Artikelnr.: 2423036

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6AP20-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA SCRJ/RJ45

    SIEMENS

    6ES7193-6AP20-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA SCRJ/RJ45

    Rexel Artikelnr.: 2428107

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6AG00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x LC

    SIEMENS

    6ES7193-6AG00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x LC

    Rexel Artikelnr.: 2322472

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6AG20-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA LC/RJ45

    SIEMENS

    6ES7193-6AG20-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA LC/RJ45

    Rexel Artikelnr.: 2313464

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe