Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Der Modbus TCP/UDP Feldbuskoppler 750-362 verbindet das modulare WAGO-I/O-SYSTEM mit ETHERNET.
Der Feldbuskoppler erkennt die gesteckten I/O-Module und erstellt daraus ein lokales Prozessabbild.
Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung des Feldbusses in Linientopologie. Zusätzliche Infrastrukturelemente wie Switch oder Hub können somit entfallen.
Beide Schnittstellen unterstützen Autonegotiation und Auto-MDI(X).Mit dem DIP-Schalter kann das letzte Byte der IP-Addresse sowie der Bezug der IP-Adresse (DHCP, BootP, fest) vorgegeben werden.Der Koppler ist für Feldbuskommunikation in MODBUS-Netzen geeignet.
Zusätzlich werden eine Vielzahl von standardisierten ETHERNET-Protokollen unterstützt (HTTP(S), BootP, DHCP, DNS, SNMP, (S)FTP). Ein integrierter Web-Server stellt Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen des Kopplers zur Verfügung.Die Systemversorgung erfolgt direkt am Koppler. Die Feldversorgung wird über ein separates Einspeisemodul angeschlossen.
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät |
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
|---|---|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module |
Ja
|
| Tiefe |
71,9 mm
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Mit Potentialtrennung |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Federzuganschluss
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Schutzart |
IP20
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Max. Eingangsstrom DC |
0,28 A
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Anzahl der Steckplätze |
1
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Eingangsspannung DC |
24 V
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Breite |
49,5 mm
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Höhe |
100 mm
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau |
Ja
|
| Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule |
Ja
|
| Art der Eingangsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Mit integrierter Stromversorgung |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Mit steckbaren Baugruppen, sonstige |
Ja
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85176200
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| SCIP-Nummer |
0fa225a2-d9ff-4eb2-925a-5b64b1079a4a
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.