Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
TPRBCEIP, Buskoppler, TeSys island EtherNet IP / Modbus TCP Koppler
Rexel Artikelnr.: 2526813
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TPRBCPFN, TeSys island Profinet Buskoppler
Rexel Artikelnr.: 2526816
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TPRBCPFB, TeSys island Profibus Buskoppler
Rexel Artikelnr.: 2526821
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Leistungsmodul, Motorschalter |
|
| Art der Ausgangsspannung |
AC
|
|---|---|
| Anzahl der Motorausgänge |
1
|
| Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Art der Eingangsspannung |
AC
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Höhe |
136 mm
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Mit Motorstrom-Parametrierung |
Nein
|
| Zulässige Spannung am Ausgang |
0...690 V
|
| Art des Digitalausgangs |
ohne
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Mit thermischem Motorschutz |
Ja
|
| Zulässige Spannung am Eingang |
0...690 V
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Steckanschluss
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Ausführung elektrischer Anschluss am Motorausgang |
Schraubanschluss
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Mit Bremsausgang |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der Eingänge |
1
|
| Breite |
55 mm
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Bemessungsbetriebstrom des Motors |
4...80 A
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
20,4...28,8 V
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
2
|
| Tiefe |
125 mm
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
90303370
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Frankreich
|
SCHNEIDER ELECTRIC
GV3L73, Motorschutzschalter, 3p, 73A MAG.
Rexel Artikelnr.: 2537546
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.