Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
TPRBCPFN, TeSys island Profinet Buskoppler
Rexel Artikelnr.: 2526816
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TPRBCPFB, TeSys island Profibus Buskoppler
Rexel Artikelnr.: 2526821
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LAD9V2, Mechanische Verriegelung, für TeSys D
Rexel Artikelnr.: 2807909
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LAD9V5, Hauptstromverbinder PARA. SCHRAUB.
Rexel Artikelnr.: 2531562
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TPRSM001, Schnittstellenmodul SIL, TeSys island Einspeisung Sicherheit
Rexel Artikelnr.: 2526824
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Leistungsmodul, Motorschalter |
|
| SIL nach IEC 61508 |
2
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
2
|
| Art des Digitalausgangs |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| Schutzart |
IP20
|
| Höhe |
116 mm
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
Level d
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der Motorausgänge |
1
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Versorgungsspannung DC |
20,4...28,8 V
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Mit thermischem Motorschutz |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Breite |
45 mm
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Tiefe |
115 mm
|
| Anzahl der Eingänge |
1
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
|---|---|
| Bemessungsbetriebstrom des Motors |
0,18...9 A
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Ja
|
| Art der Ausgangsspannung |
AC
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Zulässige Spannung am Ausgang |
0...690 V
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Mit Bremsausgang |
Nein
|
| Mit Motorstrom-Parametrierung |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Steckanschluss
|
| Ausführung elektrischer Anschluss am Motorausgang |
Schraubanschluss
|
| Kategorie nach EN 954-1 |
2
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Zulässige Spannung am Eingang |
0...690 V
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Art der Eingangsspannung |
AC
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85365080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Frankreich
|
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2L07, Motorschutzschalter, 3p, 2,5A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Rexel Artikelnr.: 2297110
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2L06, Motorschutzschalter, 3p, 1,6A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Rexel Artikelnr.: 2296284
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2L10, Motorschutzschalter, 3p, 6,3A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Rexel Artikelnr.: 2484773
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2L08, Motorschutzschalter, 3p, 4A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Rexel Artikelnr.: 2484772
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2L03, Motorschutzschalter, 3p, 0,4A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Rexel Artikelnr.: 2297772
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2L05, Motorschutzschalter, 3p, 1A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Rexel Artikelnr.: 2297768
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2L04, Motorschutzschalter, 3p, 0,63A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Rexel Artikelnr.: 2807653
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2L14, Motorschutzschalter, 3p, 10A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Rexel Artikelnr.: 2874806
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.