Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
TPRBCPFN, TeSys island Profinet Buskoppler
Rexel Artikelnr.: 2526816
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LAD9V2, Mechanische Verriegelung, für TeSys D
Rexel Artikelnr.: 2807909
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TPRBCPFB, TeSys island Profibus Buskoppler
Rexel Artikelnr.: 2526821
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TPRSM001, Schnittstellenmodul SIL, TeSys island Einspeisung Sicherheit
Rexel Artikelnr.: 2526824
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LAD9V5, Hauptstromverbinder PARA. SCHRAUB.
Rexel Artikelnr.: 2531562
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Leistungsmodul, Motorschalter |
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
|---|---|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
20,4...28,8 V
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Mit Bremsausgang |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
Level d
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Zulässige Spannung am Ausgang |
0...690 V
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Kategorie nach EN 954-1 |
2
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Art der Eingangsspannung |
AC
|
| Breite |
45 mm
|
| Anzahl der Motorausgänge |
1
|
| Zulässige Spannung am Eingang |
0...690 V
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Bemessungsbetriebstrom des Motors |
0,5...25 A
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| SIL nach IEC 61508 |
2
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Mit Motorstrom-Parametrierung |
Nein
|
| Art des Digitalausgangs |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
|---|---|
| Ausführung elektrischer Anschluss am Motorausgang |
Schraubanschluss
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Anzahl der Eingänge |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
2
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Steckanschluss
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Art der Ausgangsspannung |
AC
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Tiefe |
115 mm
|
| Mit thermischem Motorschutz |
Ja
|
| Höhe |
121 mm
|
| Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Newlec |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85365080
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Herkunftsland |
Frankreich
|
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2L20, Motorschutzschalter, 3p, 18A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Rexel Artikelnr.: 2484776
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2L16, Motorschutzschalter, 3p, 14A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Rexel Artikelnr.: 2484775
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2L22, Motorschutzschalter, 3p, 25A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Rexel Artikelnr.: 2807654
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.