Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
TPRBCPFN, TeSys island Profinet Buskoppler
Rexel Artikelnr.: 2526816
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TPRSM001, Schnittstellenmodul SIL, TeSys island Einspeisung Sicherheit
Rexel Artikelnr.: 2526824
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TPRBCPFB, TeSys island Profibus Buskoppler
Rexel Artikelnr.: 2526821
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LA9D65A6, TeSys D - D40A bis D65A - Sammelschiene für Paralleleinspeisung
Rexel Artikelnr.: 2256321
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LAD4CM, TeSys D, mechanische Verriegelung
Rexel Artikelnr.: 2890678
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Leistungsmodul, Motorschalter |
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Mit Bremsausgang |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der Motorausgänge |
1
|
| Ausführung elektrischer Anschluss am Motorausgang |
Schraubanschluss
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| SIL nach IEC 61508 |
2
|
| Art des Digitalausgangs |
ohne
|
| Art der Eingangsspannung |
AC
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Steckanschluss
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Kategorie nach EN 954-1 |
2
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
2
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Zulässige Spannung am Eingang |
0...690 V
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
Level d
|
| Schutzart |
IP20
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Breite |
55 mm
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Mit thermischem Motorschutz |
Ja
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
20,4...28,8 V
|
| Mit Motorstrom-Parametrierung |
Nein
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Ja
|
| Art der Ausgangsspannung |
AC
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
|---|---|
| Anzahl der Eingänge |
1
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Höhe |
167 mm
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Tiefe |
125 mm
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Bemessungsbetriebstrom des Motors |
3,35...65 A
|
| Zulässige Spannung am Ausgang |
0...690 V
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Herkunftsland |
Frankreich
|
| Newlec |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85365080
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
SCHNEIDER ELECTRIC
GV3L50, Motorschutzschalter, 3p, 50A, magnetischer Auslöser
Rexel Artikelnr.: 2210179
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GV3L65, Motorschutzschalter, 3p, 65A, magnetischer Auslöser
Rexel Artikelnr.: 2807667
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GV3L40, Motorschutzschalter, 3p, 40A, magnetischer Auslöser
Rexel Artikelnr.: 2893536
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.