Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
TPRBCPFB, TeSys island Profibus Buskoppler
Rexel Artikelnr.: 2526821
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LA9D65A6, TeSys D - D40A bis D65A - Sammelschiene für Paralleleinspeisung
Rexel Artikelnr.: 2256321
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TPRSM001, Schnittstellenmodul SIL, TeSys island Einspeisung Sicherheit
Rexel Artikelnr.: 2526824
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TPRBCPFN, TeSys island Profinet Buskoppler
Rexel Artikelnr.: 2526816
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LAD4CM, TeSys D, mechanische Verriegelung
Rexel Artikelnr.: 2890678
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Leistungsmodul, Motorschalter |
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Mit Bremsausgang |
Nein
|
| Art der Ausgangsspannung |
AC
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
Level d
|
| SIL nach IEC 61508 |
2
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Kategorie nach EN 954-1 |
2
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Ausführung elektrischer Anschluss am Motorausgang |
Schraubanschluss
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Steckanschluss
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
20,4...28,8 V
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
2
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Mit Motorstrom-Parametrierung |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Art des Digitalausgangs |
ohne
|
| Anzahl der Motorausgänge |
1
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Höhe |
167 mm
|
| Mit thermischem Motorschutz |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der Eingänge |
1
|
| Zulässige Spannung am Ausgang |
0...690 V
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Tiefe |
125 mm
|
| Breite |
55 mm
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zulässige Spannung am Eingang |
0...690 V
|
| Bemessungsbetriebstrom des Motors |
4...80 A
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Art der Eingangsspannung |
AC
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Herkunftsland |
Frankreich
|
| Newlec |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85365080
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
SCHNEIDER ELECTRIC
GV3L73, Motorschutzschalter, 3p, 73A MAG.
Rexel Artikelnr.: 2537546
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.