Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Leistungsmodul, Motorschalter |
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Steckanschluss
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Versorgungsspannung DC |
18...30 V
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Zulässige Spannung am Ausgang |
12...30 V
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
0...0 V
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Ja
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Zulässige Spannung am Eingang |
0...0 V
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Anzahl der Eingänge |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Anzahl der Motorausgänge |
1
|
| Tiefe |
0 mm
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Art der Ausgangsspannung |
DC
|
| Art des Digitalausgangs |
Transistor
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Ausführung elektrischer Anschluss am Motorausgang |
Steckanschluss
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Bemessungsbetriebstrom des Motors |
3,5...3,5 A
|
| Mit thermischem Motorschutz |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Art der Eingangsspannung |
DC
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Breite |
1 mm
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
0...0 V
|
| Mit Motorstrom-Parametrierung |
Ja
|
| Schutzart |
IP20
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Schutzart (NEMA) |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Mit Bremsausgang |
Nein
|
| Höhe |
16,8 mm
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85389099
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Österreich
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.