Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6AV6881-0AV63-0BA0, SIMATIC HMI Touch-Stift Kappen RES
Rexel Artikelnr.: 2063826
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV61-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift Kappen ELO
Rexel Artikelnr.: 2159967
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AU14-1DB0, SIMATIC HMI USB-Tastatur International US 2-key rollover type Industry
Rexel Artikelnr.: 2243991
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-8AT00-0AX1, SIMATIC HMI USB-Maus
Rexel Artikelnr.: 2191498
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AF22-0DC0, SIMATIC HMI Anschlussleitung USB Typ B
Rexel Artikelnr.: 2244052
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AF21-0LB0, SIMATIC HMI Anschlussleitung USB Typ A
Rexel Artikelnr.: 2244023
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AF22-0LC0, SIMATIC HMI Anschlussleitung USB Typ C
Rexel Artikelnr.: 2244003
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6645-7AB14-0AS1, SIMATIC HMI Touch-Stift, dünn, Aluminium, resistive Technik
Rexel Artikelnr.: 2015722
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV62-1AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift Kappen V2A
Rexel Artikelnr.: 2992968
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV22-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung V2A
Rexel Artikelnr.: 2962344
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV21-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung ELO
Rexel Artikelnr.: 2895043
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6671-8XA00-0AX0, SIMATIC HMI Stecker, weiblich, 2-polig, Typ 1
Rexel Artikelnr.: 2883374
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AU14-1AA0, SIMATIC HMI USB-Tastatur International US n-key rollover (10 Finger System)
Rexel Artikelnr.: 2954705
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AS42-0AA1, SIMATIC HMI USB-FlashDrive (ohne Software) 32 GB
Rexel Artikelnr.: 2947075
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Grafik-Panel |
|
| Anzahl der Farben des Displays |
65.536
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Mit Systemtasten |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Mit Meldungsanzeige |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Mit nummerischer Tastatur |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Mit Alpha Tastatur |
Ja
|
| Anzahl der Ebenen, Passwortschutz |
50
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
Ja
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Mit Farbdisplay |
Ja
|
| Anzahl der Funktionstasten, programmierbar |
4
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Höhe der Front |
116 mm
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
1
|
| Mit Druckausgabe |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Tasten mit LED |
Nein
|
| Einbautiefe |
33 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
1
|
| Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Anzahl der Online-Sprachen |
10
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Breite der Front |
140 mm
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Mit SW-Schnittstellen |
Nein
|
| Mit Rezepturen |
Ja
|
| Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher |
10.000
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
272
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Betriebstemperatur |
0...50 °C
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
480
|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Bildschirmdiagonale |
4,3
|
| Touch-Technologie |
Ja
|
| Schutzart (NEMA), frontseitig |
k.A.
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.