Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIZG936, USB Typ A zu Micro-B Apapter ST6x00
Rexel Artikelnr.: 2561940
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Grafik-Panel |
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
16
|
| Bildschirmdiagonale |
10
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Einbautiefe |
47 mm
|
| Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Anzahl der Funktionstasten, programmierbar |
0
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
Ja
|
| Mit nummerischer Tastatur |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Mit SW-Schnittstellen |
Ja
|
| Anzahl der Online-Sprachen |
7
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Ausführung des Displays |
LCD
|
| Mit Meldungsanzeige |
Ja
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
1.024
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Schutzart (NEMA), frontseitig |
4X
|
| IO-Link Master |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
Ja
|
| Touch-Technologie |
Resistiv-Touch
|
| Mit Druckausgabe |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der Ebenen, Passwortschutz |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
1
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
2
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
|---|---|
| Breite der Front |
273 mm
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Anzahl der Farben des Displays |
16.000.000
|
| Mit Rezepturen |
Ja
|
| Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Mit Alpha Tastatur |
Nein
|
| Höhe der Front |
203 mm
|
| Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher |
1.000.000
|
| Mit Farbdisplay |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
1
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
600
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Betriebstemperatur |
0...50 °C
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Leistung |
12,6 W
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Indonesien
|
| SCIP-Nummer |
09ec3c23-1c32-4af0-ac03-85ea4dd35d40
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.