Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Logikmodul |
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Erweiterungsgerät |
Ja
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
2
|
| Schaltstrom |
5 A
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
0
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
AC/DC
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
10,2...28,8 V
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
20,4...28,8 V
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Grundgerät |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Erweiterbar |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Höhe |
90 mm
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Mit Relaisausgang |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
20,4...28,8 V
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Tiefe |
58 mm
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
8
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
8
|
| Mit Zeitschaltuhr |
Nein
|
| Mit Display |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Breite |
71,5 mm
|
| Leistung |
3 W
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Estland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.