Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6AV2181-5AF08-0AX0, SIMATIC HMI Anschlusskabel 8 m für KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2244479
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV62-1AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift Kappen V2A
Rexel Artikelnr.: 2992968
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2125-2AE03-0AX0, SIMATIC HMI Anschluss-Box Kompakt für Mobile Panels
Rexel Artikelnr.: 2418968
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5AF15-0AX0, SIMATIC HMI Anschlusskabel 15 m für KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2430901
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-8XP00-0AX0, SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 2 GB, Indoor TIA Portal V11 oder höher
Rexel Artikelnr.: 2889665
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AU14-1AA0, SIMATIC HMI USB-Tastatur International US n-key rollover (10 Finger System)
Rexel Artikelnr.: 2954705
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV22-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung V2A
Rexel Artikelnr.: 2962344
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV21-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung ELO
Rexel Artikelnr.: 2895043
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AU14-0AA0, SIMATIC HMI USB-Tastatur DEUTSCH n-key rollover (10 Finger System)
Rexel Artikelnr.: 2423011
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5GJ10-0AX0, SIMATIC HMI Beschriftungsset 7-Widescreen Typ 13
Rexel Artikelnr.: 2413195
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5AR80-0AX0, SIMATIC HMI Ersatzschlüssel Typ 13 für Mobile Panel 2nd Generation
Rexel Artikelnr.: 2255709
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5GJ00-0AX0, SIMATIC HMI Schutzfolie 7-Widescreen Typ 13
Rexel Artikelnr.: 2413194
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2125-2AE23-0AX0, SIMATIC HMI Anschluss-Box Advanced für Mobile Panels
Rexel Artikelnr.: 2130476
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV61-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift Kappen ELO
Rexel Artikelnr.: 2159967
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Mobiles Panel |
|
| Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
Ja
|
|---|---|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
Ja
|
| Mit Zustimmtaster/Totmanntaster |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Mit Meldungsanzeige |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
480
|
| Betriebstemperatur |
0...45 °C
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Ja
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Tasten mit LED |
Ja
|
| Tiefe |
89 mm
|
| Gewicht |
1,2 kg
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32 |
1,2 m
|
| Steckbarer Anschluss |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Breite |
248,4 mm
|
| Höhe |
172 mm
|
| Geeignet für NOT-AUS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
1
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
1
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher |
12.000
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Mit Druckausgabe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Mit Rezepturen |
Ja
|
|---|---|
| Anzahl der Farben des Displays |
16.777.216
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Mit Farbdisplay |
Ja
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der Funktionstasten, programmierbar |
8
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Mit Alpha Tastatur |
Nein
|
| Anzahl der Online-Sprachen |
32
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
8
|
| Schutzart |
IP65
|
| Mit Systemtasten |
Ja
|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Bildschirmdiagonale |
7
|
| Anzahl der Ebenen, Passwortschutz |
50
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
800
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.