Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6AV2181-5AF02-0AX0, SIMATIC HMI Anschlusskabel 2 m für KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2130404
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6645-7AB14-0AS1, SIMATIC HMI Touch-Stift, dünn, Aluminium, resistive Technik
Rexel Artikelnr.: 2015722
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5AF10-0AX0, SIMATIC HMI Anschlusskabel 10 m für KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2130405
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5AF05-0AX0, SIMATIC HMI Anschlusskabel 5 m für KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2130406
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2125-2AE03-0AX0, SIMATIC HMI Anschluss-Box Kompakt für Mobile Panels
Rexel Artikelnr.: 2418968
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5AF25-0AX0, SIMATIC HMI Anschlusskabel 25 m für KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2266251
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2125-2AE23-0AX0, SIMATIC HMI Anschluss-Box Advanced für Mobile Panels
Rexel Artikelnr.: 2130476
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5AF20-0AX0, SIMATIC HMI Anschlusskabel 20 m für KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2145888
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5AF08-0AX0, SIMATIC HMI Anschlusskabel 8 m für KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2244479
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5AF15-0AX0, SIMATIC HMI Anschlusskabel 15 m für KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2430901
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Mobiles Panel |
|
| Steckbarer Anschluss |
Ja
|
|---|---|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Höhe |
195 mm
|
| Mit Meldungsanzeige |
Ja
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
| Betriebstemperatur |
-28...45 °C
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
8
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
800
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Anzahl der Online-Sprachen |
32
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| Mit Rezepturen |
Ja
|
| Tiefe |
89 mm
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Schutzart |
IP65
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher |
12.000
|
| Anzahl der Farben des Displays |
16.777.216
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
1
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32 |
1,2 m
|
| Bildschirmdiagonale |
7
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
480
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| Mit Druckausgabe |
Nein
|
| Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der Ebenen, Passwortschutz |
50
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der Funktionstasten, programmierbar |
8
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Ja
|
| Breite |
248,4 mm
|
| Mit Farbdisplay |
Ja
|
| Mit Alpha Tastatur |
Nein
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Geeignet für NOT-AUS |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Gewicht |
1,3 kg
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
1
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.