Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Mobiles Panel |
|
| Bildschirmdiagonale |
10,1
|
|---|---|
| Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32 |
1,2 m
|
| Höhe |
0,224 mm
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Mit Meldungsanzeige |
Ja
|
| Geeignet für NOT-AUS |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher |
12.000
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
800
|
| Breite |
0,3075 mm
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Betriebstemperatur |
0...45 °C
|
| Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
Ja
|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Steckbarer Anschluss |
Ja
|
| Gewicht |
1,6 kg
|
| Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Ja
|
| Mit Rezepturen |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Mit Farbdisplay |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Mit Zustimmtaster/Totmanntaster |
Ja
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
1
|
| Mit Druckausgabe |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Tiefe |
0,091 mm
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
1
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| Anzahl der Online-Sprachen |
32
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Anzahl der Farben des Displays |
16.777.216
|
| Anzahl der Ebenen, Passwortschutz |
50
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
1.280
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Mit Alpha Tastatur |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der Funktionstasten, programmierbar |
0
|
| Schutzart |
IP65
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371098
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.