Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6AV2181-5AR80-0AX0, SIMATIC HMI Ersatzschlüssel Typ 13 für Mobile Panel 2nd Generation
Rexel Artikelnr.: 2255709
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AU14-1AA0, SIMATIC HMI USB-Tastatur International US n-key rollover (10 Finger System)
Rexel Artikelnr.: 2954705
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-8XP00-0AX0, SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 2 GB, Indoor TIA Portal V11 oder höher
Rexel Artikelnr.: 2889665
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV22-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung V2A
Rexel Artikelnr.: 2962344
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV21-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung ELO
Rexel Artikelnr.: 2895043
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV62-1AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift Kappen V2A
Rexel Artikelnr.: 2992968
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-5AD18-2AA0, SIMATIC HMI Service-Set Schutzkappe KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2244905
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5AF15-0AX0, SIMATIC HMI Anschlusskabel 15 m für KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2430901
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AU14-0AA0, SIMATIC HMI USB-Tastatur DEUTSCH n-key rollover (10 Finger System)
Rexel Artikelnr.: 2423011
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5AF25-0AX0, SIMATIC HMI Anschlusskabel 25 m für KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2266251
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2125-2AE03-0AX0, SIMATIC HMI Anschluss-Box Kompakt für Mobile Panels
Rexel Artikelnr.: 2418968
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5AF08-0AX0, SIMATIC HMI Anschlusskabel 8 m für KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2244479
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5AF02-0AX0, SIMATIC HMI Anschlusskabel 2 m für KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2130404
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AF21-0LB0, SIMATIC HMI Anschlussleitung USB Typ A
Rexel Artikelnr.: 2244023
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Mobiles Panel |
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
|---|---|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Anzahl der Ebenen, Passwortschutz |
50
|
| Mit Farbdisplay |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Tiefe |
91 mm
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Schutzart |
IP65
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Geeignet für NOT-AUS |
Ja
|
| Höhe |
224 mm
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Mit Meldungsanzeige |
Ja
|
| Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32 |
1,2 m
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Breite |
307,5 mm
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
800
|
| Anzahl der Online-Sprachen |
32
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Betriebstemperatur |
0...45 °C
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
1
|
| Mit Rezepturen |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
Ja
|
| Tasten mit LED |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
|---|---|
| Bildschirmdiagonale |
10,1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Gewicht |
1,6 kg
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Mit Druckausgabe |
Nein
|
| Mit Zustimmtaster/Totmanntaster |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Ja
|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
1
|
| Mit Alpha Tastatur |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Anzahl der Funktionstasten, programmierbar |
0
|
| Anzahl der Farben des Displays |
16.777.216
|
| Steckbarer Anschluss |
Ja
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher |
12.000
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Ja
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
1.280
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371098
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.