Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
|---|---|
| Ausgang, Strom |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Auflösung der Analogeingänge |
12 bit
|
| Kategorie nach EN 954-1 |
1
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Breite |
34 mm
|
| Eingang, Strom |
Ja
|
| Eingang, Widerstand |
Nein
|
| Ausgang, Spannung |
Nein
|
| Eingangssignal konfigurierbar |
Nein
|
| Höhe |
50 mm
|
| Analoge Eingänge konfigurierbar |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
1
|
| Newlec |
Nein
|
|---|---|
| Zolltarifnummer |
85389099
|
| Leistung |
1,1 W
|
| Tiefe |
21 mm
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraubanschluss
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Eingang, Spannung |
Ja
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Analoge Ausgänge konfigurierbar |
Nein
|
| Eingang, Widerstandsthermometer |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Ausgangssignal konfigurierbar |
Nein
|
| Eingang, Thermoelement |
Nein
|
| Herkunftsland |
Indonesien
|
SCHNEIDER ELECTRIC
TM241CE40T, SPS-Steuerung, Modicon M241, 40 E/A, Ethernet, 2x Modbus, 24 VDC, Source Transistor, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2078913
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM241CEC24T, SPS-Steuerung, Modicon M241, 24 E/A, Ethernet, 2x Modbus, CANopen Master, 24 VDC, Source Transistor, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2144902
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM241C40R, SPS-Steuerung, Modicon M241, 40 E/A, 2x Modbus, 100 bis 240 VAC, Relaisausgänge, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2144920
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM241CE40R, SPS-Steuerung, Modicon M241, 40 E/A, Ethernet, 2x Modbus, 100 bis 240 VAC, Relaisausgänge, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2144926
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM241C40U, SPS-Steuerung, Modicon M241, 40 E/A, 2x Modbus, 24 VDC, Sink Transistor, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2144922
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM241CE24T, SPS-Steuerung, Modicon M241, 24 E/A, Ethernet, 2x Modbus, 24 VDC, Source Transistor, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2144930
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM241CEC24U, SPS-Steuerung, Modicon M241, 24 E/A, Ethernet, 2x Modbus, CANopen Master, 24 VDC, Sink Transistor, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2144931
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM241CE40U, SPS-Steuerung, Modicon M241, 40 E/A, Ethernet, 2x Modbus, 24 VDC, Sink Transistor, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2144933
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM241C24T, SPS-Steuerung, Modicon M241, 24 E/A, 2x Modbus, 24 VDC, Source Transistor, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2144936
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM241C24U, SPS-Steuerung, Modicon M241, 24 E/A, 2x Modbus, 24 VDC, Sink Transistor, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2144939
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM241CE24R, SPS-Steuerung, Modicon M241, 24 E/A, Ethernet, 2x Modbus, 100 bis 240 VAC, Relaisausgänge, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2144953
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM241CE24U, SPS-Steuerung, Modicon M241, 24 E/A, Ethernet, 2x Modbus, 24 VDC, Sink Transistor, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2144955
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM241C24R, SPS-Steuerung, Modicon M241, 24 E/A, 2x Modbus, 100 bis 240 VAC, Relaisausgänge, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2144961
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM241CEC24R, SPS-Steuerung, Modicon M241, 24 E/A, Ethernet, 2x Modbus, CANopen Master, 100 bis 240 VAC, Relaisausgänge, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2144958
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM241C40T, SPS-Steuerung, Modicon M241, 40 E/A, 2x Modbus, 24 VDC, Source Transistor, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2144962
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.