Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
TM171ASCTB14, Steckersatz für Erweiterungsmodul, Modicon M171/M172, 14 E/A
Rexel Artikelnr.: 2537260
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Analoges/digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| Breite |
70,2 mm
|
|---|---|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
24 V
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Höhe |
87 mm
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
AC/DC
|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
24 V
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
4
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
2
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
4
|
| Tiefe |
61,6 mm
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Digitale Ein-/Ausgänge, konfigurierbar |
Nein
|
| Auflösung der Analogeingänge |
13 bit
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraubanschluss
|
| Analogeingang, Spannung |
Ja
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
4
|
| Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden |
Nein
|
|---|---|
| Eingangsstrom bei Signal 1 |
0,5 mA
|
| Analogeingang, Thermoelement |
Nein
|
| Analogeingang, Widerstandsthermometer |
Ja
|
| Zulässige Spannung am Eingang |
0...24 V
|
| Analogeingangssignal konfigurierbar |
Ja
|
| Art der Eingangsspannung |
DC
|
| Ausgangsspannung am digitalen Ausgang |
240 V
|
| Auflösung der Analogausgänge |
13 bit
|
| Analogausgang, Strom |
Ja
|
| Analogeingang, Widerstand |
Nein
|
| Analogeingang, Strom |
Ja
|
| Analogausgang, Spannung |
Ja
|
| Ausgangsstrom am digitalen Ausgang |
3 A
|
| Art der Ausgangsspannung |
AC
|
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel |
200 ms
|
| Analogausgangssignal konfigurierbar |
Ja
|
| Art des Digitalausgangs |
Relais
|
| Zolltarifnummer |
85389099
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Italien
|
| SCIP-Nummer |
2aea0705-ca41-4a1b-a2c4-b5e3b53c1bc0
|
SCHNEIDER ELECTRIC
TM171PDM27R, SPS-Steuerung, Modicon M171 Performance, Display, 27 E/A, Modbus, 24 VAC/DC, 48 VDC
Rexel Artikelnr.: 2536685
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM172PDG42S, SPS-Steuerung, Modicon M172 Performance, Display, 42 E/A, Ethernet, Modbus, BACnet, Webvisu, 24 VAC/DC, 2 SSR
Rexel Artikelnr.: 2536995
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM171PBM27R, SPS-Steuerung, Modicon M171 Performance, 27 E/A, Modbus, 24 VAC/DC, 48 VDC
Rexel Artikelnr.: 2537419
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM171PDM27S, SPS-Steuerung, Modicon M171 Performance, Display, 27 E/A, Modbus, 24 VAC/DC, 48 VDC, 2 SSR
Rexel Artikelnr.: 2539340
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM172ODM18R, SPS-Steuerung, Modicon M172 Optimized, Display, 18 E/A, Ethernet, Modbus, BACnet, 24 VAC/DC
Rexel Artikelnr.: 2965477
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM172OBM18R, SPS-Steuerung, Modicon M172 Optimized, 18 E/A, Ethernet, Modbus, BACnet, 24 VAC/DC
Rexel Artikelnr.: 2965342
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM171PFE03, SPS-Steuerung, Modicon M171 Performance, Display, 3 E/A, Ethernet, Modbus, BACnet, 24 VAC/DC, Tafeleinbau, NTC
Rexel Artikelnr.: 2538210
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM172PDG18S, SPS-Steuerung, Modicon M172 Performance, Display, 18 E/A, Ethernet, Modbus, BACnet, Webvisu, 24 VAC/DC, 2 SSR
Rexel Artikelnr.: 2965481
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM172PDG07R, SPS-Steuerung, Modicon M172 Performance, Display, 7 E/A, Ethernet, Modbus, BACnet, Webvisu, 24 VAC/DC
Rexel Artikelnr.: 2965614
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM172PDG18R, SPS-Steuerung, Modicon M172 Performance, Display, 18 E/A, Ethernet, Modbus, BACnet, Webvisu, 24 VAC/DC
Rexel Artikelnr.: 2965986
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM172PBG07R, SPS-Steuerung, Modicon M172 Performance, 7 E/A, Ethernet, Modbus, BACnet, Webvisu, 24 VAC/DC
Rexel Artikelnr.: 2966114
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM172PBG18R, SPS-Steuerung, Modicon M172 Performance, 18 E/A, Ethernet, Modbus, BACnet, Webvisu, 24 VAC/DC
Rexel Artikelnr.: 2966116
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.