Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Prog. Steuerungen
  4. SPS-Funktions-/Technologie-Modul
  5. 6ES73501AH030AE0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
SPS-Funktions-/Technologie-Modul - 6ES7350-1AH03-0AE0, SIMATIC S7-300 FM 350-1 bis 500 kHz - 6ES73501AH030AE0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6ES7350-1AH03-0AE0, SIMATIC S7-300 FM 350-1 bis 500 kHz

Rexel Artikelnr.: 
2073648
Hersteller Nummer: 
6ES73501AH030AE0
EAN Code: 
4025515069324
Produkt Type: 
6ES7350-1AH03-0AE0

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • 6ES7392-1BJ00-0AA0, SIMATIC S7-300 Frontstecker 20-polig, Federzugklemme

    SIEMENS

    6ES7392-1BJ00-0AA0, SIMATIC S7-300 Frontstecker 20-polig, Federzugklemme

    Rexel Artikelnr.: 2752767

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7392-1AJ00-0AA0, SIMATIC S7-300 Frontstecker 20-polig, Schraubklemme

    SIEMENS

    6ES7392-1AJ00-0AA0, SIMATIC S7-300 Frontstecker 20-polig, Schraubklemme

    Rexel Artikelnr.: 2625957

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Zertifikat
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 360° Ansicht
 Masszeichnung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Zertifikat
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 360° Ansicht
 Masszeichnung
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

SIMATIC S7-300 FM 350-1 bis 500 kHz

    Simatic S7-300, Zählerbaugruppe FM 350-1

    Die SIMATIC S7-300, Zählerbaugruppe FM 350-1 bietet Zählfunktionen bis 500 kHz für den Anschluss von 5V- und 24V-Inkrementalgebern mit Taktsynchronität.

    Technische Details:

    • Zählfunktionen bis 500 kHz
    • 1 Kanal zum Anschluss von 5V- und 24V-Inkrementalgebern
    • Modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem
    • Verwendbar als zentrale Peripherie an einer S7-300 oder im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul
    • Pro Station bis zu 12 IO-Module
    • Unterstützt hochkanalige Signal- und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300
    • Kompatibel mit Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, z.B. HART-Baugruppen
    • Standardisierte Module für vereinfachte Logistik und Ersatzteilhaltung
    • Verdrahtung mit Fast Connect ohne Abisolierung

    Kunden Vorteile:

    • Erhebliche Vereinfachung der Logistik und Ersatzteilhaltung durch standardisierte Module
    • Einfache Verdrahtung dank abisolierfreier Schnellanschlusstechnik
    • Flexibilität in der Anwendung sowohl für Standard- als auch für sicherheitsgerichtete Anwendungen
    • Modularer Aufbau ermöglicht einfache Anpassungen und Erweiterungen
    • Unterstützung für eine Vielzahl von hochkanaligen Signalmodulen verbessert die Funktionalität

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
SPS-Funktions-/Technologie-Modul
Tiefe 120 mm
Breite 40 mm
Höhe 125 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Kategorie nach EN 954-1 #NO_DATA#
Performance Level nach EN ISO 13849-1 #NO_DATA#
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Redundanzfähigkeit Nein
Geeignet für Zählen Ja
Geeignet zum Wiegen Nein
Geeignet für Wegerfassung Nein
Geeignet für CNC Nein
Geeignet für NC Nein
Geeignet für Schweiß-Regelung Nein
 
Geeignet für Temperaturregelung Nein
Geeignet für Druck-Regelung Nein
Geeignet für SSI Nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung Ja
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung Nein
Geeignet für Durchfluss-Regelung Nein
Geeignet für Durchfluss-Messung Nein
Geeignet für Bahnsteuerung Nein
Geeignet für Nocken-Steuerung Nein
Geeignet für Einachs-Positionierung Nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung Nein
Geeignet für Einachs-Regelung Nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung Nein
Geeignet für fliegende Säge Nein
Zolltarifnummer 85389091
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe