Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7954-8LC04-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 4 MB für S7-1x00 CPU
Rexel Artikelnr.: 2114860
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7954-8LF04-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 24 MB für S7-1x00 CPU
Rexel Artikelnr.: 2114862
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7954-8LE04-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 12 MB für S7-1x00 CPU
Rexel Artikelnr.: 2114861
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7954-8LP04-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 2 GB für S7-1x00 CPU
Rexel Artikelnr.: 2127156
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AG1332-1SH71-7AA0, SIPLUS S7-1200 PM 1207 based on 6EP1332-1SH71 mit Conformal Coating, -25…+70°C, geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230V Ausgang: DC 24V/2,5A
Rexel Artikelnr.: 2130495
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AG1332-1SH71-4AA0, SIPLUS S7-1200 PM 1207 based on 6EP1332-1SH71 mit Conformal Coating, 0…+60°C, geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230V Ausgang: DC 24V/2,5A
Rexel Artikelnr.: 2014865
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7954-8LL04-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 256 MB für S7-1x00 CPU
Rexel Artikelnr.: 2132905
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AG1972-0AB01-4XA0, SIPLUS DP Diagnose-Repeater mit Conformal Coating based on 6ES7972-0AB01-0XA0
Rexel Artikelnr.: 2413165
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AG1972-0AA02-7XA0, SIPLUS DP RS 485-Repeater -25 ... +70 °C based on 6ES7972-0AA02-0XA0
Rexel Artikelnr.: 2425795
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7954-8LT04-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 32 GB für S7-1x00 CPU
Rexel Artikelnr.: 2246482
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
14
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
1
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Mit Display |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
2
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Nein
|
| Höhe |
100 mm
|
| Breite |
110 mm
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
|---|---|
| Speicherart |
RAM
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Ausführung |
kompakt
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Ja
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
10
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Ja
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Tiefe |
75 mm
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
20,4...28,8 V
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
10
|
| Speichergröße |
100
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) |
0,085 ms
|
| LTE |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.