Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7214-1AH50-0XB0, SIMATIC S7-1200 G2 CPU 1214C DC/DC/DC 14DI / 10DO
Rexel Artikelnr.: 2305363
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP1332-1SH71, Laststromversorgung SIMATIC PM1207, 1-phasig DC 24 V/2,5 A
Rexel Artikelnr.: 2805826
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1AT30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 18 Pins, Schraube VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2429564
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1AK30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 10 Pins, Schraube VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2429021
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1AR30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 16 Pins, Schraube VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2426720
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7291-1AD30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Frontklappen CPU 1217 VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2411260
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AT30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 18 Pins, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243667
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK7277-1AA10-0AA0, SCALANCE CSM 1277, unmanaged switch, 4x RJ45
Rexel Artikelnr.: 2878180
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7274-1XK30-0XA0, SIMATIC S7-1200 SIM 1274, 14 DI für CPU 1217C
Rexel Artikelnr.: 2419152
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7954-8LT03-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 32 GB für S7-1x00 CPU
Rexel Artikelnr.: 2431350
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7214-1AG40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC 14DI / 10DO / 2AI
Rexel Artikelnr.: 2002681
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7211-1AE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1211C DC/DC/DC 6DI/4DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2014944
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7215-1AG40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC 14DI / 10DO / 2AI / 2AO
Rexel Artikelnr.: 2014993
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1AE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2001989
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
|---|---|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
14
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Ja
|
| Redundanzfähigkeit |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Höhe |
100 mm
|
| Tiefe |
75 mm
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren |
6
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
2
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
0
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
10
|
| Versorgungsspannung DC |
20,4...28,8 V
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Ja
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
2
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Speichergröße |
250
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) |
0,08 ms
|
| Ausführung |
kompakt
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
0 V
|
| IO-Link Master |
Nein
|
|---|---|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Nein
|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
0 V
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Speicherart |
RAM
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Mit Display |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Breite |
150 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| LTE |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
SIEMENS
6ES7292-1AT30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 18 Pins, Schraube VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2429564
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1AK30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 10 Pins, Schraube VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2429021
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1AR30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 16 Pins, Schraube VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2426720
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7291-1AD30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Frontklappen CPU 1217 VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2411260
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AT30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 18 Pins, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243667
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AK30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 10 Pins, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243636
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AM30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 12 Pins, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243649
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2BF30-0XB0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 6 Pins, Push-In für Analog-CPUs VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243637
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AR30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 16 Pins, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243602
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.