Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
OMRON
CJ2M-MD212, Puls-,Schnelle-Zähler-Baugruppe f. CJ2M V2, max 2. Bgr., 2 Zähler/2Interrupts, 2Puls-/PWM-Augänge pnp, max. 100kHz
Rexel Artikelnr.: 2138505
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
CP1W-CIF11, CP1-Optionsmodul für serielle Kommunikation RS-422/485
Rexel Artikelnr.: 2228776
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
HMC-EF183, CF-Speicherkarte (Flash-Speicher), 128 MB
Rexel Artikelnr.: 2957709
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
W4S1-05D, Erweiterter Ethernet-Switch mit 5 Anschlüssen
Rexel Artikelnr.: 2954035
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
CP1W-CIF01, CP1-Optionsmodul für serielle Kommunikation RS-232C
Rexel Artikelnr.: 2228417
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
CJ1W-CIF11, Schnittstellenwandlermodul, SPS-RS232
Rexel Artikelnr.: 2143661
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
XW2Z-100K, Kabel für XW2_-40_ Klemmblöcke, MIL40p. auf MIL40p., 100cm
Rexel Artikelnr.: 2144159
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
CJ1W-PD025, Spannungsversorgungs-Baugruppe, 24 VDC, Ausgangsleistung: 25 W
Rexel Artikelnr.: 2140308
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
CJ1W-II101, Anschaltbaugruppe für Erweiterungsblöcke, Anschluss an der linken Seite des Erweiterungsblocks
Rexel Artikelnr.: 2140354
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
CS1W-CIF31, Interface, PC-USB an RS-232C, Treiber sind auf der CD-ROM zu finden
Rexel Artikelnr.: 2143684
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
CXONE-AL01-EV4-UP, CX-ONE V4, Upgrade, 1 Lizenz
Rexel Artikelnr.: 2140400
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
CJ1W-PA202, Spannungsversorgungs-Baugruppe, 100 bis 240 VAC, Ausgangsleistung: 14 W
Rexel Artikelnr.: 2138448
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
CS1W-CN713, Verbindungskabel für CS1/CJ1 Erweiterung an CS1/CJ1 CPU anzuschliessen, Kabellänge: 700cm
Rexel Artikelnr.: 2136371
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
CXONE-AL01-EV4, CX-ONE V4, Vollversion, 1 Lizenz
Rexel Artikelnr.: 2137635
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren |
4.090
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
AC/DC
|
| Tiefe |
84,5 mm
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
0
|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
85...264 V
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
Level a
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Mit Display |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Höhe |
90 mm
|
| Speicherart |
FLASH
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Speichergröße |
324
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
85...264 V
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
24...24 V
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
0
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
|---|---|
| Systemkomponente |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Breite |
62 mm
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
1
|
| Ausführung |
modular
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) |
0,04 ms
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DNP3 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für IEC 60870 |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| LTE |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
84714100
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Niederlande
|
| SCIP-Nummer |
21ceafea-7f12-4d60-991f-7b3d13b11c6e
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.