Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
|---|---|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
2
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
6
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DNP3 |
Nein
|
| Mit Display |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für IEC 60870 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Systemkomponente |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Speichergröße |
1.024
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
7
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
24...24 V
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| LTE |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Speicherart |
sonstige
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Breite |
72 mm
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
|---|---|
| Höhe |
110 mm
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
5
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
2
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Ausführung |
kompakt
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
4
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Tiefe |
60 mm
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
AC/DC
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
5
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Italien
|
| SCIP-Nummer |
be0bbeb9-987e-4fa2-91bb-0f5f9e62e814
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.