Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Speicherart |
sonstige
|
|---|---|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Mit Display |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
6
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Höhe |
110 mm
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Tiefe |
60 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
24...24 V
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
4
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
2
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für IEC 60870 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DNP3 |
Nein
|
| Systemkomponente |
Nein
|
| Breite |
72 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
7
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Speichergröße |
1.024
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
|---|---|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
2
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet |
Nein
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
5
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Nein
|
| LTE |
Nein
|
| Ausführung |
kompakt
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
AC/DC
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
5
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Italien
|
| SCIP-Nummer |
251e5347-ce83-47a4-98d2-e820597d9f55
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.