Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Tastenbedienfeld |
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
16
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
32
|
| Anzahl der Meldelampen |
8
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Ja
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Einbautiefe |
69 mm
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Breite der Front |
295 mm
|
| Versorgungsspannung DC |
20,4...28,8 V
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Betriebstemperatur |
-20...55 °C
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Mit Tasten- und Meldelampentest |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
2
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Mit parametrierbaren Tasten |
Ja
|
| Höhe der Front |
155 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Anzahl der Tasten |
32
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Anzahl der Farbmodi für LED |
5
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.