Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6AV6881-6AD10-0AA0, SIMATIC HMI Montageclip Stahl, Typ 2
Rexel Artikelnr.: 2960521
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6671-3XY38-4AX0, SIMATIC HMI Stecker, weiblich, 12-polig
Rexel Artikelnr.: 2422993
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6671-8XK00-0AX2, SIMATIC HMI Montageclip Kunststoff
Rexel Artikelnr.: 2417827
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6671-8XK00-0AX3, SIMATIC HMI Montageclip Stahl
Rexel Artikelnr.: 2425907
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Tastenbedienfeld |
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
2
|
| Anzahl der Tasten |
8
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Mit Tasten- und Meldelampentest |
Ja
|
| Betriebstemperatur |
0...60 °C
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Anzahl der Meldelampen |
8
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Mit parametrierbaren Tasten |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte |
0
|
| Einbautiefe |
68,15 mm
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
20,4...28,8 V
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
|---|---|
| Fronteinbau möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Höhe der Front |
252,4 mm
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| Anzahl der Farbmodi für LED |
5
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP64
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
8
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
8
|
| Breite der Front |
40,7 mm
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.