3. Prog. Steuerungen
  4. Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen
  5. 6ES75280AA007AA0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen - 6ES7528-0AA00-7AA0, SIMATIC S7-1500 Universelle Frontklappe IO für 35 mm-Module VPE 5 - 6ES75280AA007AA0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6ES7528-0AA00-7AA0, SIMATIC S7-1500 Universelle Frontklappe IO für 35 mm-Module VPE 5

Rexel Artikelnr.: 
2918656
Hersteller Nummer: 
6ES75280AA007AA0
EAN Code: 
4025515081050
Produkt Type: 
6ES7528-0AA00-7AA0

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Packung

Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Packung
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
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 360° Ansicht
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 360° Ansicht

Beschreibung



Beschreibung

SIMATIC S7-1500 Universelle Frontklappe IO für 35 mm-Module VPE 5
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 35mm Breite IO Baugruppen, bestehend aus: - - Fronttür (unbelasert), - - Beschriftungsstreifen (Fron - - Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability. Die nahtlose Integration des SIMATIC S7-1500 Controllers in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bietet Vorteile wie gemeinsame Datenhaltung, einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste. Das macht die Nutzung übergreifender Funktionen besonders einfach. Mit seinen schnellen Systemreaktionszeiten sorgt der Controller im Handumdrehen für mehr Produktivität. Das bedeutet für Sie mehr Flexibilität und eine kürzere Produkteinführungszeit. Zubehör/Ersatzteil für die S7-1500/ET 200MP Module

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen
Art der Dokumentation k.A.
Art des mechanischen Zubehörs Abdeckung
Ersatzteil Nein
Art des elektrischen Zubehörs sonstige
 
Zubehör Ja
Zolltarifnummer 85389099