Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
3RH2911-2HA01, Hilfsschalter 1Ö, stromb.:1Ö für Hilfs- und Motorschütze, S00 und S0
Rexel Artikelnr.: 2067669
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2900-1SB20, Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey
Rexel Artikelnr.: 2193120
Min: 340 Stück , Vielfaches 340 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2916-1PA1, EMV-Bedämpfungsmodul, RC-Glied, 400V, 7,5kW für Motorschütze
Rexel Artikelnr.: 2220678
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2916-4MA10, Plombierbare Abdeckung für Hilfs- und Motorschütze Baugr. S00 und S
Rexel Artikelnr.: 2014349
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-2HA12, Hilfsschalter 1S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2067668
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2916-4JA02, Isolations-Stop-Strang für 5 Anschlussklemmenpaare je Schütz
Rexel Artikelnr.: 2355327
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2912-2H, Mech. Verbinder, Verriegelung seitlich für Schütz 3RT2.1
Rexel Artikelnr.: 2014449
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-2XA04-0MA0, Hilfsschalter 4Ö, stromb.: 1Ö, 1Ö, 1Ö, 1Ö
Rexel Artikelnr.: 2928527
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-2XA22-0MA0, Hilfsschalter 2S+2Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1Ö, 1S
Rexel Artikelnr.: 2928337
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-2XA40-0MA0, Hilfsschalter 4S, stromb.: 1S, 1S, 1S, 1S
Rexel Artikelnr.: 2927210
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2913-2BB2, Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung
Rexel Artikelnr.: 2919170
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-2HA31, Hilfsschalter 3S+1Ö Strombahnen:1Ö, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2926286
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-2HA20, Hilfsschalter 2S Strombahnen:1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2897907
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-2FA40, Hilfsschalter 4S Strombahnen:1S, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2923317
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2016-2FB44-3MA0, Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Federzuganschluss
Rexel Artikelnr.: 2905052
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom |
|
| Spannungsart zur Betätigung |
DC
|
|---|---|
| Anschlussart Hauptstromkreis |
Federzuganschluss
|
| Öffner |
0
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V |
8,5 A
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner |
0
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V |
9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V |
22 A
|
| Leistung |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung NEMA |
3,67749375 kW
|
| Tiefe |
73 mm
|
| Höhe |
70 mm
|
| Breite |
45 mm
|
|---|---|
| Geeignet für Reiheneinbau |
Ja
|
| Bemessungssteuerspeisespannung DC |
24 V
|
| Schließer |
3
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
1
|
| Betriebsspannung AC 60 Hz |
690 V
|
| Betriebsspannung AC 50 Hz |
690 V
|
| Zolltarifnummer |
85364190
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| SCIP-Nummer |
092382e6-e5e0-43b1-bcef-9fd416527bc7
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.