Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
3RA2712-2CA00, Funktionsmodul für AS-Interface, Stern-Dreieck-Start
Rexel Artikelnr.: 2394033
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2813-2FW10, Hilfsschalter, elektron. verzögert, ansprechverz. Relais 1Ö+1S
Rexel Artikelnr.: 2928371
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2923-2BB2, Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung
Rexel Artikelnr.: 2935921
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2922-2H, Mech. Verbinder, Verriegelung seitlich für Schütz 3RT2.2
Rexel Artikelnr.: 2935057
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2923-2AA2, Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung
Rexel Artikelnr.: 2926085
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2926-1BB00, Überspannungsbegrenzer, AC24-48V, DC24-70V für Motorschütze
Rexel Artikelnr.: 2872131
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2712-2BA00, Funktionsmodul für AS-Interface, Wendestart, Aufbau auf Schütze 3RT2 S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2858340
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2925-5AB, 3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2850200
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2816-0EW20, Funktionsmodul Stern-Dreieck bestehend aus Basismodul und 2 Koppelmodulen
Rexel Artikelnr.: 2859224
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-2FA22, Hilfsschalter 2S+2Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1Ö, 1S
Rexel Artikelnr.: 2883179
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2908-1A, Schraubendreher teilisoliert, titangrau 3,0X0,5x100 zum Betätigen der
Rexel Artikelnr.: 2859453
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-2HA22, Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2868939
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2712-2AA00, Funktionsmodul für AS-Interface, Direktstart, Aufbau auf Schütze 3RT2 S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2400655
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2812-2DW10, Zeitrelais, elektronisch, rückfallverz. mit Hilfsspannung und Halbleiterausg.
Rexel Artikelnr.: 2229357
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2028-2BB44-3MA0, Schütz, AC-3e, 38 A/18,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Federzuganschluss
Rexel Artikelnr.: 2398775
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2028-1BB40-0CC0, Schütz,AC-3e,38A/18,5kW/400V,3-polig,DC24V,Funktionsmodul optional,1S+1Ö,Schraubanschluss
Rexel Artikelnr.: 2373061
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom |
|
| Öffner |
0
|
|---|---|
| Leistung |
18,5 kW
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner |
1
|
| Bemessungssteuerspeisespannung DC |
24 V
|
| Schließer |
3
|
| Spannungsart zur Betätigung |
DC
|
| Bemessungsbetriebsleistung NEMA |
18,38746875 kW
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V |
22 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V |
38 A
|
| Geeignet für Reiheneinbau |
Ja
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V |
11 kW
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V |
50 A
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
1
|
|---|---|
| Anschlussart Hauptstromkreis |
Federzuganschluss
|
| Breite |
45 mm
|
| Tiefe |
107 mm
|
| Höhe |
102 mm
|
| Betriebsspannung AC 50 Hz |
690 V
|
| Betriebsspannung AC 60 Hz |
690 V
|
| Zolltarifnummer |
85364190
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| SCIP-Nummer |
b9ee657b-55cc-45ca-a97e-42a52634f742
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.