Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
3RH2911-1FA40, Hilfsschalter 4S Strombahnen:1S, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2858354
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2812-1DW10, Zeitrelais, elektronisch, rückfallverz. mit Hilfsspannung und Halbleiterausg.
Rexel Artikelnr.: 2905210
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2811-1CW10, Zeitrelais, elektronisch, ansprechverz. mit Halbleiterausg. AC/DC24-240V
Rexel Artikelnr.: 2927094
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-1BA01, Hilfsschalter 1Ö, stromb.: 1Ö, Anschluss von unten
Rexel Artikelnr.: 2885783
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-1XA31-0MA0, Hilfsschalter 3S+1Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1S, 1S
Rexel Artikelnr.: 2902385
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-1BA10, Hilfsschalter 1S, stromb.: 1S, Anschluss von unten
Rexel Artikelnr.: 2885782
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-1FA22, Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1S, 1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2883175
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-1HA01, Hilfsschalter 1Ö, stromb.:1Ö für Hilfs- und Motorschütze, S00 und S0
Rexel Artikelnr.: 2859483
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-1HA20, Hilfsschalter 2S Strombahnen:1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2858359
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-1HA02, Hilfsschalter 2Ö Strombahnen:1Ö, 1Ö für Hilfs-/Motorschütze S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2883178
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-1FC22, Hilfsschalter 22U, 2S+2Ö Strombahnen: 1S, 1S, 1Ö, 1Ö
Rexel Artikelnr.: 2883176
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2916-1BD00, Überspannungsbegrenzer, AC127-240V, DC150-250V für Hilfs- und Motorschütze
Rexel Artikelnr.: 2872130
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-1FB22, Hilfsschalter 11U, 2S+2Ö Strombahnen: 1S, 1Ö, 1Ö, 1S
Rexel Artikelnr.: 2858355
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2814-1AW10, Hilfsschalter, elektron. verzögert, rückfallverz. mit Hilfsspannung
Rexel Artikelnr.: 2219923
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2517-2AP00, Schütz 2S+2Ö, AC-3, 5,5kW AC230V 50Hz 4pol. 2S+2Ö
Rexel Artikelnr.: 2220566
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom |
|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz |
23...230 V
|
|---|---|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz |
23...230 V
|
| Spannungsart zur Betätigung |
AC
|
| Leistung |
5,5 kW
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V |
22 A
|
| Geeignet für Reiheneinbau |
Ja
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V |
12 A
|
| Anschlussart Hauptstromkreis |
Schraubanschluss
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung NEMA |
3,677493749 kW
|
| Schließer |
2
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V |
8,5 A
|
|---|---|
| Öffner |
2
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner |
0
|
| Höhe |
57,5 mm
|
| Breite |
45 mm
|
| Tiefe |
73 mm
|
| Zolltarifnummer |
85364900
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.