Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
3ZY1321-2AA00, Plombierabdeckung, 22,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse
Rexel Artikelnr.: 2076919
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2900-1SB20, Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey
Rexel Artikelnr.: 2193120
Min: 340 Stück , Vielfaches 340 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3ZY1440-1AA00, Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse
Rexel Artikelnr.: 2418402
Min: 12 Stück , Vielfaches 12 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3ZY1311-0AA00, Einstecklaschen zur Wandmontage von Geräten im ind. Hutschienengehäuse
Rexel Artikelnr.: 2132277
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3ZY1122-1BA00, Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2
Rexel Artikelnr.: 2931371
Min: 6 Stück , Vielfaches 6 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3UG5512-1AR21, Netzüberwachungsrelais Phasenausfall, -folge und Asymmetrie 1W Schraubanschluss SIL 1/PL c
Rexel Artikelnr.: 2092478
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3UG5512-1BR20, Netzüberwachungsrelais Phasenausfall, -folge und Asymmetrie 2W Schraubanschluss
Rexel Artikelnr.: 2092476
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3UG5512-2AR20, Netzüberwachungsrelais Phasenausfall, -folge und Asymmetrie 1W Federzuganschluss
Rexel Artikelnr.: 2092467
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3UG5816-1AA40, Netzüberwachungsrelais, digital, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Frequenz, Über-/Unterspannung für IO-Link 1W Schraubanschluss
Rexel Artikelnr.: 2092488
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Phasenüberwachungsgerät |
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
AC
|
|---|---|
| Höhe |
100 mm
|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz |
90...690 V
|
| Schließer |
0
|
| Funktion Phasenfolgeüberwachung |
Ja
|
| Spannungsmessbereich |
1...760 V
|
| Bemessungsschaltstrom |
3 A
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraubanschluss
|
| Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit |
0,1 s
|
| Funktion Unterspannungserkennung |
Nein
|
| Spannungsart der Betriebsspannung |
AC/DC
|
| Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit |
0,1 s
|
| Tiefe |
90 mm
|
| Breite |
22,5 mm
|
| Öffner |
0
|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz |
90...690 V
|
| Spannungsart zur Betätigung |
AC
|
|---|---|
| Funktion Asymmetrieerkennung |
Ja
|
| Funktion Phasenausfallerkennung |
Ja
|
| Mit abnehmbaren Klemmen |
Ja
|
| Externe Stromversorgung erforderlich |
Nein
|
| Funktion Überspannungserkennung |
Nein
|
| Wechsler |
0
|
| Betriebsspannung AC 50 Hz |
690 V
|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
200...690 V
|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
200...690 V
|
| Betriebsspannung AC 60 Hz |
690 V
|
| Zolltarifnummer |
85364900
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| SCIP-Nummer |
e5e94d8e-18e9-496b-a8bd-0aabf8574c36
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.