Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.
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
  3. Schütze & Relais
  4. Schützkombination
  5. 3RA24168XF311BB4
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Schützkombination - 3RA2416-8XF31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination AC3, 7,5kW/400V DC24V, 3pol. S00 - 3RA24168XF311BB4
SiemensHesteller Logo
Siemens

3RA2416-8XF31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination AC3, 7,5kW/400V DC24V, 3pol. S00

Rexel Artikelnr.: 
2001841
Hersteller Nummer: 
3RA24168XF311BB4
EAN Code: 
4011209838246
Produkt Type: 
3RA2416-8XF31-1BB4
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
Bestandteil / Ersatzteil

  • 3RA2816-0EW20, Funktionsmodul Stern-Dreieck bestehend aus Basismodul und 2 Koppelmodulen

    SIEMENS

    3RA2816-0EW20, Funktionsmodul Stern-Dreieck bestehend aus Basismodul und 2 Koppelmodulen

    Rexel Artikelnr.: 2859224
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
  • 3RT2017-1BB41, Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

    SIEMENS

    3RT2017-1BB41, Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

    Rexel Artikelnr.: 2850135
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
  • 3RT2015-1BB41, Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

    SIEMENS

    3RT2015-1BB41, Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

    Rexel Artikelnr.: 2850128
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
  • 3RA2913-2BB1, Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung

    SIEMENS

    3RA2913-2BB1, Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung

    Rexel Artikelnr.: 2859222
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
  • 3RH2911-1DA20, Hilfsschalter seitlich, 2S, stromb.:1S, 1S für Motorschütze, S00

    SIEMENS

    3RH2911-1DA20, Hilfsschalter seitlich, 2S, stromb.:1S, 1S für Motorschütze, S00

    Rexel Artikelnr.: 2858353
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
  • 3RH2921-1DA02, Hilfsschalter seitlich, 2Ö, stromb.:1Ö, 1Ö für Motorschütze, S0

    SIEMENS

    3RH2921-1DA02, Hilfsschalter seitlich, 2Ö, stromb.:1Ö, 1Ö für Motorschütze, S0

    Rexel Artikelnr.: 2924735
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
  • 3RH2911-1DA02, Hilfsschalter seitlich, 2Ö, stromb.: 1Ö, 1Ö, für Motorschütze

    SIEMENS

    3RH2911-1DA02, Hilfsschalter seitlich, 2Ö, stromb.: 1Ö, 1Ö, für Motorschütze

    Rexel Artikelnr.: 2889639
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
  • 3RH2921-1DA20, Hilfsschalter seitlich, 2S, stromb.:1S, 1S für Motorschütze, S0

    SIEMENS

    3RH2921-1DA20, Hilfsschalter seitlich, 2S, stromb.:1S, 1S für Motorschütze, S0

    Rexel Artikelnr.: 2858362
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
  • 3RH2911-1DA11, Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S00

    SIEMENS

    3RH2911-1DA11, Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S00

    Rexel Artikelnr.: 2858352
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
  • 3RA2913-3K, 3Ph.-Einspeiseklemme für Schütz 3RT201., S00

    SIEMENS

    3RA2913-3K, 3Ph.-Einspeiseklemme für Schütz 3RT201., S00

    Rexel Artikelnr.: 2014475

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück
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
  • 3RA2415-8XF31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination AC3, 5,5kW/400V DC24V, 3pol. S00

    SIEMENS

    3RA2415-8XF31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination AC3, 5,5kW/400V DC24V, 3pol. S00

    Rexel Artikelnr.: 2910758
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
  • 3RA2417-8XF31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination AC3, 11kW/400V DC24V, 3pol. S00

    SIEMENS

    3RA2417-8XF31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination AC3, 11kW/400V DC24V, 3pol. S00

    Rexel Artikelnr.: 2925558
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
  • 3RA2417-8XH31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC3, 11kW/400V DC24V, 3pol. S00

    SIEMENS

    3RA2417-8XH31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC3, 11kW/400V DC24V, 3pol. S00

    Rexel Artikelnr.: 2396218
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
  • 3RA2417-8XE31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC3, 11kW/400V DC24V, 3pol. S00

    SIEMENS

    3RA2417-8XE31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC3, 11kW/400V DC24V, 3pol. S00

    Rexel Artikelnr.: 2395810
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
  • 3RA2415-8XH31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC3, 5,5kW/400V DC24V, 3pol. S00

    SIEMENS

    3RA2415-8XH31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC3, 5,5kW/400V DC24V, 3pol. S00

    Rexel Artikelnr.: 2395813
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
  • 3RA2416-8XE31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination M.I/O-Link AC3, 7,5kW/400V DC24V, 3pol. S00

    SIEMENS

    3RA2416-8XE31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination M.I/O-Link AC3, 7,5kW/400V DC24V, 3pol. S00

    Rexel Artikelnr.: 2391677
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
  • 3RA2416-8XH31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC3, 7,5kW/400V DC24V, 3pol. S00

    SIEMENS

    3RA2416-8XH31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC3, 7,5kW/400V DC24V, 3pol. S00

    Rexel Artikelnr.: 2394024
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
  • 3RA2415-8XE31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC3, 5,5kW/400V DC24V, 3pol. S00

    SIEMENS

    3RA2415-8XE31-1BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC3, 5,5kW/400V DC24V, 3pol. S00

    Rexel Artikelnr.: 2377380
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
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Anschlussbild
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Anschlussbild
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Schaltbild
 Sicherheitsdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Stern-Dreieck-Kombination AC3, 7,5kW/400V DC24V, 3pol. S00
Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 7,5 kW/400 V, DC 24 V 3-polig, Baugröße S00 Schraubanschluss elektrische und mechanische Verriegelung 3 S integriert Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 zum schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren. Die Stern-Dreieck-Kombination 3RA24 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verriegelt sind. Das zudem enthaltene Funktionsmodul mit integrierter Steuerlogik und Zeiteinstellung ersetzt die komplette Verdrahtung im Steuerstromkreis. Sie sind klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready. Die Stern-Dreick-Kombinationen 3RA24 sind mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00 bis S3 erhältlich. Sie werden in Schraub- und Federzuganschlusstechnik für Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung angeboten. Zudem sind Varianten für die Anbindung an IO-Link oder AS-Interface erhältlich. Das Zubehör der Schütze 3RT2 ist einheitlich für alle Baugrößen und kann auch für die Schützkombinationen verwendet werden. Die Stern-Dreieck-Kombinationen 3RA24 lösen die bewährte Baureihe 3RA14 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
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
Schützkombination
Funktion Stern-Dreieck-Schütz
Spannungsart zur Betätigung DC
Leistung 7,5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC 24 V
Schutzart IP20
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 16 A
Schließer 3
Tiefe 145 mm
Höhe 68 mm
Geeignet für Tragschienenmontage Nein
 
Öffner 0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis Schraubanschluss
Schutzart (NEMA) 0
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Breite 135 mm
Zolltarifnummer 85364900
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 7c72e35f-6ade-4995-bfdd-2a04f104177a