3. Schütze & Relais
  4. Zeitrelais
  5. 3RP25121AW30
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zeitrelais - 3RP2512-1AW30, Zeitrelais, ansprechverzögert, 1W, 1 Zeitbereiche, 1,5-30s, AC/DC 12-240V - 3RP25121AW30
SiemensHesteller Logo
Siemens

3RP2512-1AW30, Zeitrelais, ansprechverzögert, 1W, 1 Zeitbereiche, 1,5-30s, AC/DC 12-240V

Rexel Artikelnr.: 
2132293
Hersteller Nummer: 
3RP25121AW30
EAN Code: 
4011209943568
Produkt Type: 
3RP2512-1AW30
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
Bestandteil / Ersatzteil

  • 3ZY1321-1AA00, Plombierabdeckung, 17,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse

    SIEMENS

    3ZY1321-1AA00, Plombierabdeckung, 17,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse

    Rexel Artikelnr.: 2132296

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück
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
  • 3ZY1311-0AA00, Einstecklaschen zur Wandmontage von Geräten im ind. Hutschienengehäuse

    SIEMENS

    3ZY1311-0AA00, Einstecklaschen zur Wandmontage von Geräten im ind. Hutschienengehäuse

    Rexel Artikelnr.: 2132277

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3ZY1321-1AA00, Plombierabdeckung, 17,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse

    SIEMENS

    3ZY1321-1AA00, Plombierabdeckung, 17,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse

    Rexel Artikelnr.: 2132296

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3ZY1122-2BA00, Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2

    SIEMENS

    3ZY1122-2BA00, Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2

    Rexel Artikelnr.: 2931372

    

     Stück

    Min: 6 Stück , Vielfaches  6 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3ZY1440-1AA00, Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse

    SIEMENS

    3ZY1440-1AA00, Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse

    Rexel Artikelnr.: 2418402

    

     Stück

    Min: 12 Stück , Vielfaches  12 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3ZY1122-1BA00, Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2

    SIEMENS

    3ZY1122-1BA00, Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2

    Rexel Artikelnr.: 2931371

    

     Stück

    Min: 6 Stück , Vielfaches  6 Stück
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
  • 3RP2505-1AW30, Zeitrelais, 1W, 13 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05s-100h) AC/DC 12-240V

    SIEMENS

    3RP2505-1AW30, Zeitrelais, 1W, 13 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05s-100h) AC/DC 12-240V

    Rexel Artikelnr.: 2076936
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
  • 3RP2525-1AW30, Zeitrelais, ansprechverzögert, 1W, 7 Zeitbereiche, 0,05s-100h, AC/DC 12-240V

    SIEMENS

    3RP2525-1AW30, Zeitrelais, ansprechverzögert, 1W, 7 Zeitbereiche, 0,05s-100h, AC/DC 12-240V

    Rexel Artikelnr.: 2091928
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
  • 3RP2527-1EW30, Zeitrelais, ansprechverzögert, 1S, 2-Draht 4 Zeitbereiche 0,05-240s

    SIEMENS

    3RP2527-1EW30, Zeitrelais, ansprechverzögert, 1S, 2-Draht 4 Zeitbereiche 0,05-240s

    Rexel Artikelnr.: 2132299
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
  • 3RP2512-2AW30, Zeitrelais, ansprechverzögert, 1W, 1 Zeitbereiche, 1,5-30s, AC/DC 12-240V

    SIEMENS

    3RP2512-2AW30, Zeitrelais, ansprechverzögert, 1W, 1 Zeitbereiche, 1,5-30s, AC/DC 12-240V

    Rexel Artikelnr.: 2132297
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
  • 3RP2525-1BW30, Zeitrelais, ansprechverzögert, 2W, 7 Zeitbereiche, 0,05s-100h, AC/DC 12-240V

    SIEMENS

    3RP2525-1BW30, Zeitrelais, ansprechverzögert, 2W, 7 Zeitbereiche, 0,05s-100h, AC/DC 12-240V

    Rexel Artikelnr.: 2132302
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
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Schaltbild
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Schaltbild
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
 Produktvideo

Beschreibung



Beschreibung

Zeitrelais, ansprechverzögert, 1W, 1 Zeitbereiche, 1,5-30s, AC/DC 12-240V
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 1 Wechsler, 1 Zeitbereich 1,5...30 s AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP25, ansprechverzögert, für diverse zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen, z.B. kaskadierten Motoranlauf. Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum. Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich. Das innovative Gehäusekonzept in Industriebauform bietet beschriftete Abdeckklappen, abnehmbare Anschlussklemmen und vieles mehr. Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder als elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung, jeweils mit verschiedenen Anschlusstechniken. Die Zeitrelais 3RP25 lösen die bewährte Baureihe 3RP15 ab. SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
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
Zeitrelais
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0
Fernbedienung möglich Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit Nein
Tiefe 90 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz 12...240 V
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert Nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0
Bemessungssteuerspeisespannung DC 12...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz 12...240 V
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit Nein
Funktion ansprechverzögert Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Höhe 100 mm
Mit Stecksockel Ja
Funktion Impulsformend Nein
Funktion rückfallverzögert Nein
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 1
 
Aufsteckbar auf Schütz Nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0
Mit Halbleiterausgang Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel Nein
Breite 17,5 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0
Funktion Stern/Dreieck Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel Nein
Funktion einschaltwischend Nein
Funktion ausschaltwischend Nein
Geeignet als Fernbedienung Nein
Zeitbereich 1...30 s
Geeignet für Hutschienenmontage Nein
Geeignet für Frontmontage Nein
Zolltarifnummer 85364900
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 3ZY1321-1AA00, Plombierabdeckung, 17,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse

    SIEMENS

    3ZY1321-1AA00, Plombierabdeckung, 17,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse

    Rexel Artikelnr.: 2132296

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück