Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
3ZY1321-2AA00, Plombierabdeckung, 22,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse
Rexel Artikelnr.: 2076919
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3ZY1321-2AA00, Plombierabdeckung, 22,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse
Rexel Artikelnr.: 2076919
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3ZY1440-1AA00, Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse
Rexel Artikelnr.: 2418402
Min: 12 Stück , Vielfaches 12 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3ZY1311-0AA00, Einstecklaschen zur Wandmontage von Geräten im ind. Hutschienengehäuse
Rexel Artikelnr.: 2132277
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3ZY1122-2BA00, Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2
Rexel Artikelnr.: 2931372
Min: 6 Stück , Vielfaches 6 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3ZY1122-1BA00, Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2
Rexel Artikelnr.: 2931371
Min: 6 Stück , Vielfaches 6 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RP2574-1NW30, Zeitrelais, Stern-Dreieck, 1S verzögert, 1S unverzögert, 1 Zeitbereich 1-20s
Rexel Artikelnr.: 2091929
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RP2505-2BW30, Zeitrelais, 2W, 27 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05s-100h)
Rexel Artikelnr.: 2100593
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RP2576-2NW30, Zeitrelais, Stern-Dreieck, 1S verzögert, 1S unverzögert, 1 Zeitbereich 3-60s
Rexel Artikelnr.: 2132309
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2816-0EW20, Funktionsmodul Stern-Dreieck bestehend aus Basismodul und 2 Koppelmodulen
Rexel Artikelnr.: 2859224
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Zeitrelais |
|
| Tiefe |
90 mm
|
|---|---|
| Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel |
Nein
|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz |
12...240 V
|
| Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit |
Nein
|
| Funktion rückfallverzögert |
Nein
|
| Bemessungssteuerspeisespannung DC |
12...240 V
|
| Funktion Stern/Dreieck |
Ja
|
| Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert |
Nein
|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz |
12...240 V
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Federzuganschluss
|
| Höhe |
100 mm
|
| Funktion ansprechverzögert |
Nein
|
| Breite |
22,5 mm
|
| Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel |
Nein
|
| Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer |
1
|
| Zeitbereich |
1...20 s
|
| Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner |
0
|
| Fernbedienung möglich |
Nein
|
| Funktion einschaltwischend |
Nein
|
|---|---|
| Aufsteckbar auf Schütz |
Nein
|
| Geeignet als Fernbedienung |
Nein
|
| Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler |
0
|
| Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler |
0
|
| Funktion ausschaltwischend |
Nein
|
| Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit |
Nein
|
| Spannungsart zur Betätigung |
AC/DC
|
| Funktion Impulsformend |
Nein
|
| Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer |
1
|
| Mit Halbleiterausgang |
Nein
|
| Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner |
0
|
| Mit Stecksockel |
Ja
|
| Geeignet für Hutschienenmontage |
Nein
|
| Geeignet für Frontmontage |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85364900
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
SIEMENS
3ZY1321-2AA00, Plombierabdeckung, 22,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse
Rexel Artikelnr.: 2076919
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.