Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Optoelektronische Sensoren
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Gehäusebauform
Höhe des Sensors
Lieferumfang des Einwegsystems
Reflektor im Lieferumfang enthalten
Reichweite des Schutzfeldes
Spannungsart
Werkstoff des Gehäuses
Analogausgang -10 V ... +10 V
Analogausgang 0 V ... 10 V
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
Ausführung der Schaltfunktion
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Breite des Sensors
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Lichtart
Länge des Sensors
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Schaltfrequenz
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Tastfunktion
Umgebungstemperatur
Wellenlänge des Sensors
Werkstoff der optischen Fläche
Werkstoff des Kabelmantels
Newlec