Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Lichtschranken und Lichttaster
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Lieferumfang des Einwegsystems
Bemessungsschaltabstand
Max. Ausgangsstrom
Einstellverfahren
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung der Schaltfunktion
Betriebsmittel-Schutzklasse
Gehäusebauform
Durchmesser Sensor
Länge des Sensors
Werkstoff des Gehäuses
Umgebungstemperatur
Reaktionszeit
Reichweite des Schutzfeldes
Schaltfrequenz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Spannungsart
Laserschutzklasse
Wellenlänge des Sensors
Lichtart
Lichtfleck
Werkstoff des Kabelmantels
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Schutzart
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec