Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Lichttaster und Lichtschranken, WSE12-3P2431
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsschaltabstand
Gehäusebauform
Höhe des Sensors
Lieferumfang des Einwegsystems
Max. Ausgangsstrom
Max. Schaltabstand
Reflektor im Lieferumfang enthalten
Reichweite des Schutzfeldes
Spannungsart
Werkstoff des Gehäuses
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Betriebsmittel-Schutzklasse
Breite des Sensors
Einstellverfahren
Lichtart
Lichtfleck
Länge des Sensors
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Reaktionszeit
Schaltfrequenz
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Tastfunktion
Umgebungstemperatur
Wellenlänge des Sensors
Werkstoff der optischen Fläche
Werkstoff des Kabelmantels
Newlec